Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro - Serial ATA / SAS-Kabel - für P/N: CSE-113TQ-700CB, CSE-113TQ-700UB, CSE-826TQ-R800UB, CSE-836TQ-R710B, CSE-846TQ-R900B (CBL-0180L-01)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-906742
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CBL-0180L-01
EAN/GTIN:
     0672042010738
Suchbegriffe:
Flachkabel
SAS Cable
SAS Kabel
S-ATA Kabel

Übersicht

Kurzinfo  Supermicro - Serial ATA / SAS-Kabel - für P/N: CSE-113TQ-700CB, CSE-113TQ-700UB, CSE-826TQ-R800UB, CSE-836TQ-R710B, CSE-846TQ-R900B
Gruppe  Speicherkabel
Hersteller  SUPER MICRO Computer
Hersteller Art. Nr.  CBL-0180L-01
Modell  
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Supermicro Serial ATA / SAS-Kabel
Typ  Serial ATA / SAS-Kabel
Mitgelieferte Anzahl  4
Entwickelt für  P/N: CSE-113TQ-700CB, CSE-113TQ-700UB, CSE-813TQ-520C, CSE-813TQ-520CB, CSE-815TQ-560UB, CSE-815TQ-560UV, CSE-815TQ-R650UB, CSE-815TQ-R650UV, CSE-825TQ-R700LPV, CSE-826TQ-R800LPB, CSE-826TQ-R800LPV, CSE-826TQ-R800UB, CSE-836TQ-R710B, CSE-836TQ-R800B, CSE-836TQ-R800V, CSE-846TQ-R900B

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Speicherkabels  Serial ATA / SAS-Kabel
Mitgelieferte Anzahl  4
  
Konnektivität  
Informationen zu den Bestandteilen des Kabelsatzes  1 x Serial ATA-Kabel - 70 cm
1 x Serial ATA-Kabel - 59 cm
1 x Serial ATA-Kabel - 48 cm
1 x Serial ATA-Kabel - 38 cm
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  P/N: CSE-113TQ-700CB, CSE-113TQ-700UB, CSE-813TQ-500, CSE-813TQ-500B, CSE-813TQ-520C, CSE-813TQ-520CB, CSE-815TQ-560UB, CSE-815TQ-560UV, CSE-815TQ-R650UB, CSE-815TQ-R650UV, CSE-825TQ-R700LPB, CSE-825TQ-R700LPV, CSE-826TQ-R800LPB, CSE-826TQ-R800LPV, CSE-826TQ-R800UB, CSE-836TQ-R710B, CSE-836TQ-R800B, CSE-836TQ-R800V, CSE-846TQ-R900B

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Typ des Speicherkabels:
Serial ATA / SAS-Kabel
Mitgelieferte Anzahl:
4
Weitere Suchbegriffe: SATA Kabel, sas cable supermicro, s-ata kabel, sata, supermicro, 0180, cbl0180l01, 0180l, saskabel, gerade, rechtwinklig, rund, p/n:, cse113tq700cb, cse113tq700ub, cse826tqr800ub, cse836tqr710b, cse846tqr900b, connector, kabel, 113tq, 700cb, 700ub, 826tq, r800ub, 836tq, r710b, 846tq, r900b
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 7,59*
€ 10,94*
1 Tag
4
€ 6,50*
ab € 7,88*
€ 11,35*
1 Tag
5
€ 4,45*
ab € 8,93*
€ 12,77*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 17,88*
€ 24,88*
4 Tage
3
€ 1,00*
ab € 18,21*
€ 25,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.