Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 DDR4 8 GB SO DIMM 260-PIN 2400 MHz / PC4-19200 CL17 1.2 V ungepuffert nicht-ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 DDR4 8 GB SO DIMM 260-PIN 2400 MHz / PC4-19200 CL17 1.2 V ungepuffert nicht-ECC
V7 DDR4 8 GB SO DIMM 260-PIN 2400 MHz / PC4-19200 CL17 1.2 V ungepuffert nicht-ECC
Artikel-Nr.:
     7405B-991283814
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V7192008GBS
EAN/GTIN:
     5050914992217
Suchbegriffe:
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
DDR4 S0DIMM
DDR4 SODIMM

V7 DDR4 8 GB SO DIMM 260-PIN 2400 MHz / PC4-19200 CL17 1.2 V ungepuffert nicht-ECC

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: V7 - DDR4 - Modul - 8 GB - SO DIMM 260-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - ungepuffert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 8 GB Speichertyp: DDR4 SDRAM - SO DIMM 260-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Geschwindigkeit: 2400 MHz (PC4-19200) Latenzzeiten: CL17 Leistungsmerkmale: Ungepuffert Spannung: 1.2 V

V7 DDR4 8 GB SO DIMM 260–PIN 2400 MHz / PC4–19200 CL17 1.2 V ungepuffert nicht–ECC

Produktbeschreibung:

Das Aufrüsten des Speichers im Notebook oder Desktop PC ist eine der kostengünstigsten Möglichkeiten zur Leistungssteigerung. Das Hinzufügen zusätzlicher Speicher sorgt dafür, dass sowohl Betriebssystem als auch Anwendungen schneller und flüssiger laufen, was besonders bei Gaming, HD–Video– und Bildbearbeitung, Grafikdesign und beim Umgang mit großen Datenmengen wichtig ist.

– 8 GB DDR4 2400MHZ SO DIMM Memory Modul
– Verbesserte System–Leistung
– SpeicherModul nach Industriestandard von führenden Herstellern
– 100%ige Kompatibilität

Technische Details:

Merkmale
RAM–Speicher
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Komponente für
Notebook
Memory Formfaktor
260–pin SO–DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
17
Speicherspannung
1,2 V
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
69,6 mm
Höhe
30 mm
Technische Details
Sustainability certificates
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
550 mm
Verpackungstiefe
185 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
32 g

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 14,44*
€ 20,30*
11 Tage
100
€ 5,00*
ab € 16,97*
€ 23,70*
€ 3,50*
ab € 21,08*
€ 29,17*
Lager 7405
219
€ 1,00*
ab € 21,50*
€ 29,61*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.