Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 DDR3 4 GB SO DIMM 204-PIN 1066 MHz / PC3-8500 ungepuffert nicht-ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
V7 DDR3 4 GB SO DIMM 204-PIN 1066 MHz / PC3-8500 ungepuffert nicht-ECC
V7 DDR3 4 GB SO DIMM 204-PIN 1066 MHz / PC3-8500 ungepuffert nicht-ECC
Artikel-Nr.:
     7405B-991283783
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V785004GBS
EAN/GTIN:
     5050914959807
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher

V7 DDR3 4 GB SO DIMM 204-PIN 1066 MHz / PC3-8500 ungepuffert nicht-ECC

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: V7 - DDR3 - Modul - 4 GB - SO DIMM 204-PIN - 1066 MHz / PC3-8500 - ungepuffert Produkttyp: Speichermodul Kapazität: 4 GB Speichertyp: DDR3 SDRAM - SO DIMM 204-PIN Erweiterungstyp: Generisch Datenintegritätsprüfung: Non-ECC Geschwindigkeit: 1066 MHz (PC3-8500) Leistungsmerkmale: Ungepuffert

V7 DDR3 4 GB SO DIMM 204–PIN 1066 MHz / PC3–8500 ungepuffert nicht–ECC

Produktbeschreibung:

Das Aufrüsten des Speichers im Notebook oder Desktop PC ist eine der kostengünstigsten Möglichkeiten zur Leistungssteigerung. Das Hinzufügen zusätzlicher Speicher sorgt dafür, dass sowohl Betriebssystem als auch Anwendungen schneller und flüssiger laufen, was besonders bei Gaming, HD–Video– und Bildbearbeitung, Grafikdesign und beim Umgang mit großen Datenmengen wichtig ist.

– 4 GB DDR3 1066MHZ Memory Modul
– Verbesserte System–Leistung
– SpeicherModul nach Industriestandard von führenden Herstellern
– 100%ige Kompatibilität
– 10 Jahre Garantie

Technische Details:

Merkmale
RAM–Speicher
4 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 4 GB
Interner Speichertyp
DDR3
Speichertaktfrequenz
1066 MHz
Komponente für
Notebook
Memory Formfaktor
204–pin SO–DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
170 mm
Verpackungstiefe
550 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
27 g

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 7,52*
€ 10,76*
10 Tage
67
€ 5,00*
ab € 8,78*
€ 12,52*
Lager 7405
70
€ 1,00*
ab € 14,57*
€ 20,62*
€ 3,50*
ab € 15,07*
€ 21,29*
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.