Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dymo LabelWriter Large Selbstklebend weiß 89 x 36 mm 260 Etiketten 1 Rollen x Adressetiketten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dymo LabelWriter Large Selbstklebend weiß 89 x 36 mm 260 Etiketten 1 Rollen x Adressetiketten
Dymo LabelWriter Large Selbstklebend weiß 89 x 36 mm 260 Etiketten 1 Rollen x Adressetiketten
Artikel-Nr.:
     7405B-991179747
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     1983172
EAN/GTIN:
     3501179831725
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten

Dymo LabelWriter Large Selbstklebend weiß 89 x 36 mm 260 Etiketten 1 Rollen x Adressetiketten

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: DYMO LabelWriter Large - Adressetiketten - 260 Etikett(en) - 89 x 36 mm Produkttyp: Adressetiketten Klebstofftyp: Selbstklebend Mediengröße: 89 x 36 mm Drucktechnologie: Direkt thermisch Medienfarbe: Weiß Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle: 260 Anz. Medien mit Karten: 1 Rolle(n) Enthaltene Menge: 260 Etikett(en)

Dymo LabelWriter Large Selbstklebend weiß 89 x 36 mm 260 Etiketten 1 Rollen x Adressetiketten

Produktbeschreibung:

Rollenetiketten, weiß, 89 mm x 36 mm, permanent

Original Verbrauchsmaterial für LabelWriter Etikettendrucker Versand–Etiketten

Bei DYMO LabelWriter–Etiketten kommt ein Thermodruckprozess zum Einsatz – d.h. Sie müssen sich nich mehr mit teuren Tintenpatronen oder Tonerkassetten herumschlagen, die alles verschmieren. Und da sie als Endlosrolle verpackt sind, spielt es keine Rolle, ob Sie ein Etikett drucken oder 100 – es gibt keine Etikettenbogenstaus, keine Layoutprobleme und keinen unnötigen Abfall.

Technische Daten:
Etiketten–Breite: 89 mm · Etiketten–Form: Rechteckig · Etiketten–Größe: 89 x 36 mm · Etiketten–Höhe: 36 mm · Etiketten–Material: Papier · Etiketten–Typ (Kategorisierung): Versand–Etiketten · Farbe: Weiß · Geeignet für (Drucktechnologien): Thermodirektdrucker · Haftung (Klebstoff): Permanent · Inhalt: 260 St. · Passend für Marke (Beschriftungsgerät): DYMO · Passend für Modell (Beschriftungsgeräte): LabelWriter 310,LabelWriter 330T,LabelWriter 400,LabelWriter 450,LabelWriter 4XL · Schriftfarbe: Schwarz · Zubehör–Typ (Drucker): Etiketten (Rolle)

Lieferumfang:
1 Rolle á 260 Etiketten

Technische Details:

Funktionen
Produktfarbe
Weiß
Etikettentyp
Selbstklebendes Druckeretikett
Material
Papier
Drucktechnologie
Direkt Wärme
Klebetyp
Dauerhaft
Form
Rechteck
Kompatible Produkte
LabelWriter
Gewicht & Abmessungen
Etikettenbreite
8,9 cm
Etikettenhöhe
3,6 cm
Verpackungsinhalt
Aufkleber pro Satz
260 Stück(e)
Etiketten pro Rolle
260 Stück(e)
Rollen pro Pack
1
Weitere Spezifikationen
Menge je Palette
260 Stück(e)


Kompatible Geräte:
Dymo:
Labelwriter 310; Labelwriter 320; Labelwriter 330; Labelwriter 330 Series; Labelwriter 330 Turbo; Labelwriter 4 XL; Labelwriter 400; Labelwriter 400 Turbo; Labelwriter 400 Twin; Labelwriter 400 Twin Turbo; Labelwriter 450; Labelwriter 450 Duo; Labelwriter 450 Series; Labelwriter 450 Turbo; Labelwriter 450 Twin Turbo; Labelwriter 5 XL; Labelwriter 550; Labelwriter 550 Series; Labelwriter 550 Turbo; Labelwriter DUO; Labelwriter SE 450; Labelwriter Twin Turbo; Labelwriter Wireless black; Labelwriter Wireless white
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,85*
€ 13,77*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 9,81*
€ 13,77*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 10,04*
€ 14,04*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,12*
€ 14,16*
Lager 7405
20
pro Stück
€ 1,00*
ab € 18,18*
€ 24,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.