Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com DVI-D auf VGA Aktiver Video Adapter/Konverter Kabel 1920x1200 Videokonverter DVI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com DVI-D auf VGA Aktiver Video Adapter/Konverter Kabel 1920x1200 Videokonverter DVI Schwarz
StarTech.com DVI-D auf VGA Aktiver Video Adapter/Konverter Kabel 1920x1200 Videokonverter DVI Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-991120915
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     DVI2VGAE
EAN/GTIN:
     0065030850834
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel

StarTech.com DVI-D auf VGA Aktiver Video Adapter/Konverter Kabel 1920x1200 Videokonverter DVI Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: StarTech.com DVI-D auf VGA Aktives Video Adapter/ Konverter Kabel - DVI zu VGA Wandler Box Stecker / Buchse - 1920x1200 - 1080p - Videoadapter - 24.8 m Typ: Videoadapter Besonderheiten: Aktiver Adapter, 1920 x 1200 (WUXGA) Support Länge: 24.8 m Anschlüsse: Digital DVI, 24+1-polig - männlich ¦ 5-poliger Mikro-USB Typ B (nur Strom) - weiblich Stecker (zweites Ende): 15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich Farbe: Schwarz

StarTech.com DVI–D auf VGA Aktiver Video Adapter/Konverter Kabel 1920x1200 Videokonverter DVI Schwarz

Produktbeschreibung:

Schließen Sie einen DVI–D–fähigen Laptop, oder Desktop–Computer an Ihr VGA–Display oder einen Projektor an

Mit dem aktiven DVI–D–auf–VGA–Adapter DVI2VGAE können Sie einen digitalen DVI–Ausgang von Desktopcomputer oder Laptop an einen VGA–Monitor oder VGA–Projektor anschließen und sparen so die Kosten für die Aufrüstung auf ein DVI–D–kompatibles Display.

Der DVI–D–auf–VGA–Konverter bietet eine einfache Möglichkeit zur Ausgabe von benutzergenerierten Inhalten wie Präsentationen und Arbeitsdokumenten und trägt, durch Erweiterung des Desktops des Computers auf einen sekundären Monitor, zu einer höheren Produktivität und somit Verdopplung des verfügbaren Arbeitsplatzes bei.

Dieser mobile Adapter dient zur Konvertierung eines standardmäßig betriebenen DVI–Bus zu VGA ohne externe Stromquelle. Für DVI–Ports mit geringer Stromversorgung ist ein USB–Kabel enthalten, mit dessen Hilfe das Gerät über ein USB–Netzteil betrieben werden kann.

Dank Unterstützung von Auflösungen von bis zu 1920x1200 (WUXGA) ist dieser aktive Adapter eine umfassende Lösung zum Anschließen eines High–Definition VGA–Displays an eine DVI–D–Videoquelle.

Der DVI–D–auf–VGA–Adapter DVI2VGAE wird mit einer 3–jährigen StarTech.com–Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

The StarTech.com Advantage

– Zeitsparend: schnelle und problemlose DVI–D–auf–VGA–Einrichtung
– Platzsparend: kompaktes Design ohne Bedarf für externes Netzteil gewährleistet eine mobile Lösung mit minimalem Platzbedarf

Technische Details:

Sonstige Funktionen
Umwandlertyp
Aktiver Videokonverter
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
0,19 m
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Zertifizierung
CE, FCC, REACH
Video
Maximale Video–Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Unterstützte Video–Modi
720p,1080p
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 – 60 °C
Luftfeuchtigkeit in Betrieb
40 – 85 %
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Mikro–USB
Anzahl
1
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
88 mm
Verpackungshöhe
18 mm
Paketgewicht
73,4 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
248 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
77,1 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
DVI–D
Ausgangsschnittstelle
VGA
Leistung
USB
Ja
Stromverbrauch (in Betrieb)
1,3 W
Technische Details
Sustainability certificates
RoHS
Audio
Audio–Unterstützung
Nein

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 4,90*
ab € 28,88*
€ 38,47*
Frei Haus
ab € 32,05*
€ 42,59*
€ 8,95*
ab € 34,01*
€ 46,68*
Lager 7405
9
€ 1,00*
ab € 37,11*
€ 49,39*
8 Tage
10
€ 5,00*
ab € 37,77*
€ 50,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,31*
€ 49,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.