Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 6in Stereo Audio Cable 3.5mm Male to 2x RCA Female Audiokabel x 2 W bis stereo mini jack M 15,24 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
StarTech.com 6in Stereo Audio Cable 3.5mm Male to 2x RCA Female Audiokabel x 2 W bis stereo mini jack M 15,24 cm Schwarz
StarTech.com 6in Stereo Audio Cable 3.5mm Male to 2x RCA Female Audiokabel x 2 W bis stereo mini jack M 15,24 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     7405B-991120727
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MUMFRCA
EAN/GTIN:
     0065030783309
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter

StarTech.com 6in Stereo Audio Cable 3.5mm Male to 2x RCA Female Audiokabel x 2 W bis stereo mini jack M 15,24 cm Schwarz

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: StarTech.com 15cm Audiokabel 3,5mm Klinke auf 2x Cinch (Stecker/Buchse) - Klinkenstecker/RCA Y-Kabel mit 3,5mm Klinke und 2 RCA/Cinch - Audiokabel - 15,24 cm Kabel: Audiokabel Länge: 15,24 cm Farbe: Schwarz Anschluss: RCA x 2 - weiblich Stecker (zweites Ende): Mini-phone stereo 3.5 mm - männlich Besonderheiten: Farbcodierte Anschlüsse Entwickelt für: P/N: PEXSOUND7CH, SV411KUSB

StarTech.com 6in Stereo Audio Cable 3.5mm Male to 2x RCA Female Audiokabel x 2 W bis stereo mini jack M 15,24 cm Schwarz

Produktbeschreibung:

Schließen Sie Ihren Computer oder Ihr Audiogerät (iPod, MP3–Player usw.) mit Standard–RCA–Kabeln an eine Stereoanlage an

Das 15 cm 3,5–mm–auf–RCA–Stereo–Audiokabel MUMFRCA ist mit einem 3,5–mm (TRS)–Stecker und 2x RCA–Buchsen ausgestattet, sodass Sie mobile Audiogeräte (iPod oder andere MP3–Player) über Standard–RCA–Kabel an Ihre Stereoanlage anschließen können.

Dieses vielseitige Kopfhöreranschluss/RCA–Kabel kann auch zum Anschließen einer Computer–Soundkarte an ein Audio–Gerät mit RCA–Audioeingang verwendet werden.

Das MUMFRCA wird für garantierte Zuverlässigkeit mit lebenslanger StarTech.com–Garantie geliefert.

The StarTech.com Advantage

– Teilen Sie Ihre Musik– oder Audiopräsentationen mit anderen
– Maximale Mobilität
– Garantierte Zuverlässigkeit

Technische Details:

Verpackungsinformation
Paketgewicht
15 g
Menge pro Packung
1 Stück(e)
Verpackungstiefe
125 mm
Verpackungshöhe
12 mm
Verpackungsbreite
90 mm
Funktionen
Kabellänge
0,15 m
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
2 x RCA
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Anschluss2 Formfaktor
Gerade

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3,21*
€ 4,93*
€ 8,95*
ab € 3,29*
€ 5,20*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 3,41*
€ 5,23*
9 Tage
11
€ 5,00*
ab € 3,75*
€ 5,74*
Lager 7405
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 9,16*
€ 13,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.