Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1929465 Herst.-Nr.: MUMFRCA EAN/GTIN: 0065030783309 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 1 = Stereo-Jack, 3,5 mm Steckverbinder 2 = RCA x 2 Gender Steckverbinder 1 = Stecker Gender Steckverbinder 2 = Buchse Länge = 150mm Mantelfarbe = Schwarz Standards = CE, REACH
3,5-mm-Stecker auf 2-x-Buchse-RCA-Kabel von StarTech.com, 6 Zoll - MUMFRCA StarTech.com entwickelt alle ihre Kabel mit dem Benutzer im Mittelpunkt der Innovation. Dieses 3,5-mm-Mini-Jack-auf-RCA-Stereokabel ist die perfekte kostengünstige Lösung für den Anschluss tragbarer Audiogeräte an Heimstereoanlagen und Verstärker. Einfach zu verwenden Egal, ob Sie einen iPod oder den neuesten Sony Walker haben, jeder MP3-Player, der einen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss besitzt, nimmt dieses RCA-Kabel von StarTech.com auf Stecken Sie einfach den Stecker des Audiokabels in Ihren Media Player, und schließen Sie dann Ihre externen RCA-Stecker an die RCA-Buchsen (Cinch) an diesem Kabel an Ihr Unterhaltungssystem an. Ideale Länge Da der Adapter 6 Zoll lang ist, platzieren Sie Ihre Geräte in der Nähe der richtigen Stelle. Er ist kompakt und leicht, sodass Sie ihn für stark frequentierte Benutzer einfach in Ihre Laptoptasche oder Tragetasche stecken und unterwegs verwenden können. Es ist wirklich Plug-and-Play ohne Einrichtung. Eigenschaften und Vorteile • 1 x 3,5-mm-Mini-Klinkenstecker • 2x RCA-Buchsen • 6 Zoll lang • Plug & Play • Farbcodierte Steckverbinder für einfache Installation Anwendungen Benutzer können ihre Musikplayer an eine Reihe von Ausgängen wie HiFi-Systeme und Stereoverstärker anschließen. Benutzer können eine Soundkarte anschließen, die RCA-Audioeingang akzeptiert, auch mit diesem Kabel. Häufig gestellte Fragen Was ist enthalten? • 1 x 6-Zoll-Stecker 3,5 mm bis 2 x RCA-Audiokabel mit Buchse Wie werden 3,5 mm an RCA angeschlossen? StarTech.com hat es leicht gemacht, Lösungen für die Anforderungen jedes Benutzers zu finden. Dieses Produkt verbindet einen 3,5-mm-Klinkeneingang mit einem RCA-Ausgang. Wie lang kann ein 3,5-mm-Audiokabel sein? Standard-Audiokabel mit 3,5 mm Länge können bis zu 150 Fuß lang sein. Was ist ein 3,5-mm-Audiokabel? Diese Arten von Kabeln sind eine Familie von Steckverbindern, die hauptsächlich auf Telefonen, MP3-Playern und Computern zu finden sind. Wofür wird ein 3,5-mm-Audiokabel verwendet? Ein 3,5-mm-Audiokabel wird in der Regel zur Übertragung von Schallwellen von einem Eingabegerät auf ein Ausgabegerät verwendet. Zum Beispiel ein Smartphone zu einem Satz von Lautsprechern. Weitere Informationen: | | Steckverbinder 1: | Stereo-Jack, 3,5 mm | Steckverbinder 2: | RCA x 2 | Gender Steckverbinder 1: | Stecker | Gender Steckverbinder 2: | Buchse | Länge: | 150mm | Mantelfarbe: | Schwarz | Standards: | CE, REACH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel Cinch, Adapterkabel RCA, Cinch Adapterkabel, RCA Adapterkabel, Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, Klinke Y-Adapter, Klinke Y-Kabel, chinchkabel 0,2m, chinch kabel, adapterkabel klinke 2,5mm stecker, 1929465, Kabel und Drähte, AV-Kabel, Aux-Kabel, StarTech.com, MUMFRCA, Cables & Wires, AV Cables, Aux Cables |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3,21* | € 4,93* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 3,29* | € 5,20* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 3,41* | € 5,23* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 3,75* | € 5,74* | | | | | 14 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 9,16* | € 13,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|