Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 15cm Audiokabel 3,5mm Klinke auf 2x RCA/Cinch (Stecker/Buchse)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 15cm Audiokabel 3,5mm Klinke auf 2x RCA/Cinch (Stecker/Buchse)
StarTech.com 15cm Audiokabel 3,5mm Klinke auf 2x RCA/Cinch (Stecker/Buchse)
Artikel-Nr.:
     C1880-MUMFRCA
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     MUMFRCA
EAN/GTIN:
     5054533104976
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Schließen Sie Ihren Computer oder Ihr Audiogerät (iPod, MP3-Player usw.) mit Standard-RCA-Kabeln an eine Stereoanlage an

Das 15 cm 3,5-mm-auf-RCA-Stereo-Audiokabel MUMFRCA ist mit einem 3,5-mm (TRS)-Stecker und 2x RCA-Buchsen ausgestattet, sodass Sie mobile Audiogeräte (iPod oder andere MP3-Player) über Standard-RCA-Kabel an Ihre Stereoanlage anschließen können.

Dieses vielseitige Kopfhöreranschluss/RCA-Kabel kann auch zum Anschließen einer Computer-Soundkarte an ein Audio-Gerät mit RCA-Audioeingang verwendet werden.

Das MUMFRCA wird für garantierte Zuverlässigkeit mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

The StarTech.com Advantage

- Teilen Sie Ihre Musik- oder Audiopräsentationen mit anderen
- Maximale Mobilität
- Garantierte Zuverlässigkeit
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85189000
Gewicht:
13 g
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
125 mm
Verpackungshöhe:
12 mm
Paketgewicht:
15 g
Kabellänge:
0.15 m
Anschluss 1:
3.5mm
Anschluss 2:
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Jackenmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.