Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-V931796 Herst.-Nr.: MUMFRCA EAN/GTIN: 0065030783309 |
| |
|
| | |
| . Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | CABL | Anschluss 1: | 3.5mm | Anschluss 2: | 2 x RCA | Kabellänge: | 0.15 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapterkabel Cinch, Adapterkabel RCA, Cinch Adapterkabel, RCA Adapterkabel, Chinch-Kabel, Chinchkabel, Cinch Kabel, Cinchkabel, RCA Kabel, Adapterkabel Klinke, Klinke Adapterkabel, Klinke Y-Adapter, Klinke Y-Kabel, chinchkabel 0,2m, chinch kabel, adapterkabel klinke 2,5mm stecker |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,21* | € 4,93* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 3,29* | € 5,20* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 3,41* | € 5,23* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 3,75* | € 5,74* | | | | | 13 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 9,16* | € 13,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|