Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netgear ProSafe AXM761 SFP+-Transceiver-Modul 10 GBase-SR bis zu 300 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netgear ProSafe AXM761 SFP+-Transceiver-Modul 10 GBase-SR bis zu 300 m
Netgear ProSafe AXM761 SFP+-Transceiver-Modul 10 GBase-SR bis zu 300 m
Artikel-Nr.:
     7405B-991029543
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     AXM761-10000S
EAN/GTIN:
     0606449064131
Suchbegriffe:
Business-Switch
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel

Netgear ProSafe AXM761 SFP+-Transceiver-Modul 10 GBase-SR bis zu 300 m

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: NETGEAR ProSafe AXM761 - SFP+-Transceiver-Modul - 10GbE Gerätetyp: SFP+-Transceiver-Modul Formfaktor: Plug-in-Modul Verdrahtungstyp: 10 GBase-SR Data Link Protocol: 10GbE Maximaler Übertragungsbereich: 300 m Entwickelt für: NETGEAR M4300-28G-PoE+

Netgear ProSafe AXM761 SFP+–Transceiver–Modul 10 GBase–SR bis zu 300 m

Produktbeschreibung:

Netgear – ProSafe Module – AXM761 – 10 GBase–SR
SFP+–Modul ## ## 10 GBase–SR SFP+ Modul für M6100,
M5300, XSM, u.best.Smart– und Plus–Switches, unterstützt
50/62.5/125µm Multimode Glasfaserkabel,
LC–Stecktechnik, OM4 bis 550m, OM3 bis 300m, OM1/2
bis 33m ## ## Optionales Zubehör: GSM7228PS,
GSM7252PS,GSM7328S–200EUS, GSM7352S–200EUS, RN12S0620,
RN12S1220, GS752TXS alternativ AXC761 – SFP+ MULTIMODE LC GBIC,
Optisches SFP+–Modul für 50/125µm–OM3– oder OM4–Multimode–Glasfaser,
ProSAFE 10–Gigabit–SFP+–Transceiver passen in
die SFP+–Standardschnittstellen Serien M5300,
M7100, M7300 u.best. Smart– u.Plus–Switches ##
## Garantie: 5 Jahre

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
SFP+–Transceiver–Modul
Formfaktor
Plug–in–Modul
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Verdrahtungstyp
10 GBase–SR
Data Link Protocol
10 GigE
Datenübertragungsrate
10 Gbps
Optische Wellenlänge
850 nm
Maximaler Übertragungsbereich
300 m
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3ae
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Ethernet 10 GBase–SR – LC multi–mode x 2
Kompatible Steckplätze
1 x SFP+
Verschiedenes
MTBF
4,986,536 Stunden
Kennzeichnung
UL 1950, CSA 22.2 No. 950, RoHS
Abmessungen und Gewicht
Breite
1,4 cm
Tiefe
5,6 cm
Höhe
1,2 cm
Gewicht
17 g
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie – 5 Jahre
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C

Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 159,26*
€ 185,63*
1 Tag
4
€ 9,50*
ab € 163,54*
€ 189,65*
€ 3,50*
ab € 170,31*
€ 195,39*
Lager 7405
10
€ 1,00*
ab € 176,89*
€ 200,50*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 227,50*
€ 254,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,50*
€ 238,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,34*
€ 233,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,63*
€ 229,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,52*
€ 225,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,89*
€ 210,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netgear
XSM7224S-100EUS
ab € 5.191,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.