Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR XSM7224S-100EUS Netzwerk-Switch Managed L2+ Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR XSM7224S-100EUS Netzwerk-Switch Managed L2+ Silber
NETGEAR XSM7224S-100EUS Netzwerk-Switch Managed L2+ Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-6068350
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     XSM7224S-100EUS
EAN/GTIN:
     606449073690
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
soho-switch netgear
Der Stackable Managed NETGEAR ProSafe XSM7224S ermöglicht eine flexible 10 Gigabit Top-Of-Rack-Infrastruktur. Alle 24 SFP+ Schnittstellen sind 100/1000 MBit fähig und bieten neben Wirespeed eine extrem niedrige Latenz. Vier geteilte 10GBase-T Schnittstellen erweitern die 10 Gigabit Infrastruktur um Auto-sensing-RJ45-Ports. Die Stack-Funktionalität ermöglicht vielfältige 10 Gigabit Einsatzszenarien wie Bündelung von Schnittstellen (LACP) für virtualisierte Server- und Speicherumgebungen. p>

Enterprise-class L2+
Mit Merkmalen wie Ausfallsicherheit, Enterprise-Class Security, Non-Blocking Performance mit Layer2+-Management-Funktionen (Layer 3 lite - IPv4 routing) bietet der XSM7224S ein unübertroffen Preis-/Leistungsverhältnis. Zusammen mit VLAN-Routing, Priorisierung von Sprachübertragungen und Chassisähnlichen Stackingmöglichkeit machen den XSM7224S sowohl zum Top-Of-Rack-Switch als auch für kleine und mittlere wachsende Netzwerke zum 10 Gigabit Core-Switch.

L3 Scalability (available in Q1 2011)
Die Layer3 Upgrade-Lizenz XSM7224L aktiviert zahlreiche dynamische IPv4/IPv6 Routing-Funktionen des XSM7224S. Für Unternehmensnetzwerke und Core-Netze von KMUs entwickelt bietet ein freigeschalteter XSM7224S weitere Routing-Protokolle wie OSPF, VRRP und Multicast für konvergente Anwendungen.

Data Center Availability
Der NETGEAR 10 Gigabit Stackable Switch, XSM7224S verfügt über ein wechselbares Netzteil und kann optional mit einem weiteren Netzteil bestückt werden. Zwei herausnehmbare Lüftermodule erhöhen die Verfügbarkeit des Systems und sorgen durch die Luftführung von vorne nach hinten für die ideale Integration in Rechenzentren mit Kalt-/Warmgang-Einhausung. Like all NETGEAR ProSafe Managed Switches, the XSM7224S is backed by the NETGEAR ProSafe Lifetime Warranty.

Virtualisierung stellt hohe Anforderung an das Netzwerk. Durchsatz, geringe Latenz und ein hohes Maß an Verfügbarkeit. Der ProSafe XSM7224S reduziert die Komplexität und Kosten einer Top-Of-Rack Architektur. In dieser Konfiguration verbinden zwei per Stack verbundene Switche 21 Server und Speicher-Einheiten mit einem Server-to-Switch distributed Trunk. Die hardware-stacking Doppel-Ring Topologie stellt eine einheitliche CLI/GUI-Plattform für vereinfachte Verwaltung, ausgezeichnete Verfügbarkeit von Netzwerk sowie Server und Storage als auch intelligentes Loadbalancing zur Verfügung. Alle Server können ihre Netzwerkschnittstellen im Aktiv-Aktiv Betrieb für höheren Durchsatz mit einem distributed Trunk (LACP) betreiben.

Mit dem XSM7224S können Enterprise-Class Verteilungs-Netze für mittelgroße Unternehmensnetze wie auch Core-Systeme für zweistufige (two-tiered) Netzwerke aufgebaut werden. Jeder SFP+ Port unterstützt ebenfalls 100FX und 1000BT/SX/LX für die Verbindung zu nicht 10 Gigabit fähigen Geräten. Mit einem Layer 3 Lizenz-Upgrade ist der XSM7224S der ideale Layer2/Layer3 Core-Switch. In dieser Konfiguration bieten 4 "gestackte" XSM7224S hochperformante distributed Trunks sowie eine einfache Verwaltung über nur eine GUI/CLI. Eine Spanning-Tree-Konfiguration ist für die Ausfallsicherheit des Netzwerkes nicht länger erforderlich. Distributed Link Aggration (LACP) bietet intelligentes Loadbalancing im gesamten Netz - von der Zugriffsebene bis zum Core.

Garantie
Limited Lifetime Warranty
(Die Limited Lifetime Warranty unterliegt nur folgenden zeitlichen Beschränkungen: Sie wird gewährleistet (i) für den Zeitraum, während dessen der Ersterwerber Eigentümer des ProSafe-Produkts ist, und endet (ii) - aufgrund rechtlicher Vorgaben - spätestens dreißig (30) Jahre ab dem Datum des Kaufs des ProSafe-Produkts durch den Ersterwerber. Die Limited Lifetime Warranty schränkt die aufgrund gesetzlicher Bestimmungen bestehenden Gewährleistungsrechte in keiner Weise ein, sondern besteht unabhängig neben diesen.)
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server, DHCP client
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SSH, SSL/TLS
MAC Adressen Filtern
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Produktfarbe
Silber
LED-Anzeigen
Ventilatorausfall, LAN
Anzahl Lüfter
4 Lüfter
Zertifizierung
CE CSA FCC VCCI UL
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor
Cavium CN5230-750
Prozessortaktfrequenz
750 MHz
Speichertyp
DDR2-SDRAM
Speicherkapazität
512 MB
Flash-Speicher
128 MB
Geräuschpegel
44 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
180178 h
Lichtwellenleiter
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE‑LX, 1000BASE‑SX
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6300 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 122 °F
Wärmeableitung
666.42 BTU/h
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
100 - 240 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
195.2 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
32000 Eintragungen
Datenrate
100/1000/10000Mbps
Durchgang
357 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Anzahl der Leitungen
64
Max. Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Datenpaket-Pufferspeicher
16 MB
Sonstige Funktionen
Management-Plattform
CLI/GUI
Latenz
4.1μs/1.59μs
Abmessungen (BxTxH)
440 x 441 x 43 mm
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Netzwerkfunktionen
Gigabit Ethernet
Power-LED
Ja
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Gewicht (imperial)
13.89 Pfund
Abmessungen (B x T x H) (in Zoll)
17.3 x 17 x 1.7 "
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Seriell
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE-T, 1000BASE-TX, 100BASE-TX, 10GBASE-T
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
IP-Routing
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Link Aggregation
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Anzahl der VLANs
1024
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
28
Konsolen-Port
RS-232
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2+
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
MIB Unterstützung
Ja
Protokolle
Management-Protokolle
SNMP, LLDP, LLDP-ME, TFTP, SFTP, HTTP, SCP
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TFTP, SFTP, HTTP, SCP, IPv4/IPv6, TCP/UDP
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.201,37*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.452,70*
€ 6.488,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.374,89*
€ 6.396,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.255,43*
€ 6.253,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.201,37*
€ 6.189,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,95*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,15*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,74*
Zubehör
Netgear
AXM762-10000S
ab € 685,82*
Zubehör
Netgear
AXM761-10000S
ab € 159,26*
Zubehör
Netgear
AGM731F
ab € 65,23*
Zubehör
Netgear
AGM734-10000S
ab € 109,42*
Zubehör
Netgear
AXC763-10000S
ab € 62,44*
Zubehör
Netgear
AXM763-10000S
ab € 263,63*
Zubehör
Netgear
AGM732F
ab € 167,86*
Zubehör
Netgear
XSM7224L-10000S
ab € 983,85*
Zubehör
Netgear
AXC761-10000S
ab € 41,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.