Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-300827 Herst.-Nr.: AXM761-10000S EAN/GTIN: 0606449064131 |
| |
|
| | |
| Produkttext Erweitert Standard SFP+ Schnittstellen mit 10 Gigabit Ethernet "Short-Reach" LC Fiber-Konnektivität Passt in die beiden eingebauten 10 GE SFP+ Schnittstellen des GSM7328S und des GSM7352S Passt in die 10 GE SFP+ Schnittstelle des SFP+ Adapter-Moduls AX743 Passt in Standard 10 Gigabit SFP+ Schnittstellen LC Connector Ermöglicht ein 10 Gigabit Netzwerk über eine Entfernung von bis zu 300 m mit 50/125µm laser-optimiertem OM3 Multimode Fiber Kabeln Ermöglicht ein 10 Gigabit Netzwerk über eine Entfernung von bis zu 33 m mit 62.5/125µm OM1 Multimode Fiber Kabeln Ermöglicht eine Hot-Swappable Installation oder Deinstallation Übersicht Kurzinfo | NETGEAR ProSafe AXM761 - SFP+-Transceiver-Modul - 10GBase-SR - Plug-in-Modul - bis zu 300 m | Gruppe | Repeater und Transceiver | Hersteller | NetGear | Hersteller Art. Nr. | AXM761-10000S | Modell | ProSafe AXM761 | EAN | 0606449064131 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | NETGEAR ProSafe AXM761 - SFP+-Transceiver-Modul - 10GBase-SR | Gerätetyp | SFP+-Transceiver-Modul | Art | Plug-in-Modul | Verdrahtungstyp | 10GBase-SR | Data Link Protocol | 10 Gigabit Ethernet | Maximaler Übertragungsbereich | 300 m | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | SFP+-Transceiver-Modul | Art | Plug-in-Modul | | | Netzwerk | | Anschlusstechnik | Verkabelt | Verdrahtungstyp | 10GBase-SR | Data Link Protocol | 10 Gigabit Ethernet | Maximaler Übertragungsbereich | 300 m | | | Erweiterung / Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x Netzwerk - Ethernet 10GBase-SR | Kompatible Steckplätze | 1 x SFP+ | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Gerätetyp: | SFP+-Transceiver-Modul | Art: | Plug-in-Modul | Anschlusstechnik: | Verkabelt | Verdrahtungstyp: | 10GBase-SR | Data Link Protocol: | 10 Gigabit Ethernet | Maximaler Übertragungsbereich: | 300 m | Schnittstellen: | 1 x Netzwerk - Ethernet 10GBase-SR | Kompatible Steckplätze: | 1 x SFP+ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Patchkabel Glasfaser, Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, Fibre-Channel-Transceiver, LWL-Transceiver, Optischer Transceiver, GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, SFP Netzwerkkarte, SFP Switch, SFP+ Kabel, sfp+ kabel netgear, sfp+ kabel, lwl-transceiver 10gigabit, geöffnet, netgear, 10000, axm76110000s, axm761, 10000s, sfp+, prosafe, modul, 10gbasesr, 10gbase, sfp+transceivermodul, sfptransceivermodul, transceiver, module, gigabit, 300m, 10gigabit, transceivermodul, pluginmodul, multimode, 7328, 7352, plug, mserien, bulk |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 159,26* | € 185,63* | | | | | 1 Tag | | | | | € 9,50* | ab € 163,54* | € 189,65* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 170,31* | € 195,39* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 176,89* | € 200,50* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 227,50* | € 254,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|