Edimax USB 2.0 Fast Ethernet Adapter Netzwerkadapter 100 Mbps
Artikeldetails:
- Produktbeschreibung: Edimax EU-4208 - Netzwerkadapter - USB 2.0 - 10/100 Ethernet Gerätetyp: Netzwerkadapter Formfaktor: Extern Schnittstellentyp (Bustyp): USB 2.0 Ports: 10/100 Ethernet Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 2,2 cm x 6,6 cm x 1,5 cm Gewicht: 25 g Verdrahtungstyp: Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX Data Link Protocol: 10Mb LAN, 100Mb LAN Datenübertragungsrate: 100 Mbps RAM: 20 KB Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, USB 1.1, USB 2.0 Systemanforderungen: Apple MacOS X 10.x, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
Edimax USB 2.0 Fast Ethernet Adapter Netzwerkadapter 100 Mbps
Produktbeschreibung:
Der Edimax EU–4208 ist ein kompakter USB–Fast–Ethernet–Adapter
für ein Ultrabook oder MacBook Air ohne Ethernet–Anschlüsse
oder für Desktops und Notebooks,
die einen zusätzlichen Fast–Ethernet–Anschluss
benötigen.
Es ist ein ideales tragbares Zubehör
oder ein Ersatz–Netzwerkadapter,
und mit voller 10/100 Mbit/s Fast Ethernet USB
2.0–Leistung ist es schneller als die meisten
drahtlosen Verbindungen.
Stellen Sie von
einem USB–fähigen Desktop oder Notebook aus eine
Verbindung zu einem 10/100–Mbit/s–Netzwerk her,
sparen Sie Kosten und ersetzen Sie eine alte oder
defekte interne Netzwerkkarte oder verwenden Sie
sie als zusätzliche Netzwerkschnittstelle für
Peer–to–Peer–Dateifreigabe mit hoher Geschwindigkeit.
Es ist kein externes Netzteil erforderlich und
das umweltfreundliche,
energiesparende Design minimiert den Stromverbrauch,
wenn das Gerät im Leerlauf ist.
Ideal
für Ultrabooks
Entwickelt,
um Ihrem Ultrabook, MacBook Air oder jedem Computer
ohne Ethernet–Anschluss Fast–Ethernet–Konnektivität
zu verleihen.
Schließen Sie den Adapter einfach
an einen USB 2.0–Anschluss an und nutzen Sie sofort
eine stabile 10/100–Mbit/s–Ethernet–Verbindung.
Der EU–4208 ist auch eine schnelle und bequeme Möglichkeit,
einen Desktop–Computer ohne den Aufwand einer
internen Installation um Ethernet–Konnektivität zu erweitern.
Es ist abwärtskompatibel mit USB 1.1 und funktioniert
mit Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1,
Linux und Mac OS X 10.x.
USB 2.0 für
volle 10/100Mbps–Ethernet–Leistung
Im Vergleich
zu USB 1.1–Adaptern,
die nur Übertragungsgeschwindigkeiten von 12 Mbit/s bieten,
wurde der EU–4208 mit dem USB 2.0–Standard entwickelt,
der Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis
zu 480 Mbit/s unterstützt und so die volle Ethernet–Leistung
von 10/100 Mbit/s ohne Kompromisse gewährleistet.
Kompaktes Design und Leistung über USBT
Der Edimax EU–4208 zeichnet sich durch ein kompaktes Design aus,
das die Verwendung in einem überfüllten Arbeitsbereich
erleichtert.
Und mit Power–over–USB–Unterstützung
funktioniert der EU–4208 ohne die Notwendigkeit
eines zusätzlichen Netzteils.
Energieeffizient
Der Edimax EU–4208 wurde entwickelt,
um Energie effizient zu nutzen und unnötige Energieverschwendung
zu vermeiden.
Es kann seine Stromversorgung
dynamisch anpassen,
um den Stromverbrauch im Leerlauf und bei geringem
Datenverkehr zu reduzieren.
Windows
8.1 und Mac OS X 10.x
Volle Kompatibilität
mit Windows 8.1 und Mac OS X 10.x für problemlose
Verwendung mit brandneuen Geräten und zukunftssichere Sicherheit.
Technische Details:
Allgemein
Schnittstellentyp (Bustyp)
USB 2.0
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Verdrahtungstyp
Ethernet 10Base–T, Ethernet 100Base–TX
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet
Datenübertragungsrate
100 Mbps
Statusanzeiger
Link/Aktivität
Leistungsmerkmale
Auto–Negotiation, Stromversorgung über USB
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, USB 1.1, USB 2.0
Prozessor / Arbeitsspeicher
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x 100Base–TX – RJ–45
Verbindungen
1 x USB 2.0 – 4–polig USB Typ A
Verschiedenes
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb
600 mW
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.x, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7
Maße und Gewicht
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C