|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-14717254 Herst.-Nr.: EU-4208 EAN/GTIN: 649659908604 |
| |
|
|  |  |
 | Edimax EU-4208. Produktfarbe: Weiß, Hub-Schnittstellen: USB 2.0, Zertifizierung: FCC, CE. Stromverbrauch (Standardbetrieb): 0,6 W. Breite: 22 mm, Tiefe: 66 mm, Höhe: 15 mm. Kompatible Betriebssysteme: Windows 2000/XP/Vista/7 Mac OS X 10.x, Stecker: USB 2.0, RJ-45 |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Notebook Docking Station, Notebook Dockingstation, Portreplikator, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-A RJ-45 Adapter, medienkonverter |
|  |  |
| |