Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 832-106528 Herst.-Nr.: EU-4208 EAN/GTIN: 4710700928851 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen:  |  | weight: | 0.011 kg | height: | 0.025 m | width: | 0.149 m | depth: | 0.229 m |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Notebook Docking Station, Notebook Dockingstation, Portreplikator, Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-A RJ-45 Adapter, medienkonverter, Netzwerkkarten |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 5 |  | € 6,95* | ab € 9,09* | € 12,01* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 8,95* | € 12,82* |  |  |  | Lager 832 | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 9,24* | € 13,03* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,70* | ab € 9,52* | € 13,40* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 9,88* | € 13,86* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 832 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 832 |  | Versand: Lager 832 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* |  | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|