Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Bürowagen, grau, 3 geneigte Ladeflächen 770 x 320 mm, mit Rückwand, 150 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Bürowagen, grau, 3 geneigte Ladeflächen 770 x 320 mm, mit Rückwand, 150 kg Tragkraft
fetra® Bürowagen, grau, 3 geneigte Ladeflächen 770 x 320 mm, mit Rückwand, 150 kg Tragkraft
fetra® Bürowagen, grau, 3 geneigte Ladeflächen 770 x 320 mm, mit Rückwand, 150 kg Tragkraft
fetra® Bürowagen, grau, 3 geneigte Ladeflächen 770 x 320 mm, mit Rückwand, 150 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     7356-4891
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4891
EAN/GTIN:
     4017976348919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Baukasten-System: Bürowagen mit nach hinten geneigten Böden und Rückwand im rechten Winkel zum Boden. Neigung ca. 27 mm. Verschraubte Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Böden, Seitenwände und Längswand aus Holzwerkstoffplatten, hellgrau. 4 Lenkrollen, Räder mit TPE-Bereifung, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Gleitlager. 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
150
Ladeflächenlänge (mm):
770
Ladeflächenbreite (mm):
320
Etagenhöhen (mm):
246, 606, 1016
Tragkraft Etage (kg):
50
Gesamtlänge (mm):
855
Gesamtbreite (mm):
400
Gesamthöhe (mm):
1218
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
Ausführung:
mit Rückwand
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,81*
€ 365,32*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,40*
€ 366,38*
Lager 7356
6
Frei Haus
ab € 314,98*
€ 373,26*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,48*
€ 378,00*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,98*
€ 379,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 373,26*
€ 444,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,57*
€ 433,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 353,84*
€ 421,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,77*
€ 407,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,99*
€ 399,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,98*
€ 374,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.