Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürowagen m.geneigten Böden 4891 Ladefl.770x320mm grau 150kg, m.geneigten Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-FETRA4891
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4891
EAN/GTIN:
     4017976348919
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Bürowagen mit 3 Ladeflächen aus Holz mit nach hinten geneigten Böden und Rückwand, Gesamttragfähigkeit 150 kg

Anwendung
Zum Transport und zum Aufbewahren von Ordnern, Akten, Unterlagen und anderem Büro-Material.

Ausführung
• in verschraubter Stahlrohr-Konstruktion
• mit nach hinten geneigten Böden und Rückwand im rechten Winkel zum Boden, Neigung ca. 27 mm
• Böden und Wände aus Holzwerkstoffplatte hellgrau
• Bürowagen: Fachbreite 770 mm, Fachtiefe 320 mm, Fachhöhe 360 mm, oben 185 mm
• zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage

Ausführung
• praktischer Wagen mit hochwertigem Design
• kein Herausfallen von Material durch die geneigten Böden und die Rückwand
• gute Laufeigenschaften durch große Qualitätsrollen
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit obere Ladeflächen:
50 kg
Ladeflächenlänge:
770 mm
Anzahl Lenkrollen:
4
Oberfläche:
PLV
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
150 kg
Länge:
855 mm
Totalstop optional:
Nein
Ausführung:
Mit nach hinten geneigten Böden und Rückwand
Werkstoff Rad:
TPE
Werkstoff Ladefläche:
Holz
DIN:
0 - nicht zutreffend
Mit Radfeststeller:
Ja
Ausführung Bürowagen:
Mit Rückwand
Breite:
400 mm
EN-Norm:
1757-3
Anzahl Ladeflächen:
3
Ladeflächenhöhe:
246 mm | 606 mm | 966 mm
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Ladeflächenbreite:
320 mm
Höhe:
1218 mm
Raddurchmesser:
125 mm
Radbreite:
32 mm
Ladeflächengröße:
770 x 320 mm
Länge x Breite x Höhe:
855 x 400 x 1218 mm
Weitere Suchbegriffe: Regalwagen, Tischwagen, aktenwagen fetra, aktenwagen, aktenwagen 150 kg traglast, Etagenwagen, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Kommissionierwagen, Sortierwagen, FETRA
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,81*
€ 365,32*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,40*
€ 366,38*
11 Tage
6
Frei Haus
ab € 314,98*
€ 373,26*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,48*
€ 378,00*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,98*
€ 379,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,38*
€ 435,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,81*
€ 426,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,59*
€ 411,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 338,69*
€ 403,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 316,40*
€ 376,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.