Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürowagen 4891


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Detail- oder Livebild
Artikel-Nr.:
     2478B-1712231-4891
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4891
EAN/GTIN:
     4017976348919
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Baukasten-System: Bürowagen mit nach hinten geneigten Böden und Rückwand im rechten Winkel zum Boden. Neigung ca. 27 mm. Verschraubte Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Böden und Wände aus Holzwerkstoffplatten, hellgrau. 4 Lenkrollen, Räder mit TPE-Bereifung, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Gleitlager. 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage. Gesamtlänge: 855 mm, Gesamtbreite: 400 mm, Tragkraft pro Etage 50 kg.
Weitere Informationen:
Artikelart:
Hauptartikel
... > Fetra > Wagen > Bürowagen
Weitere Suchbegriffe: Regalwagen, Tischwagen, aktenwagen fetra, aktenwagen, aktenwagen 150 kg traglast, Transportwagen, Rollwagen (nicht spezifiziert)
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 321,34*
€ 363,51*
10 Tage
6
Frei Haus
ab € 314,42*
€ 364,90*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,75*
€ 369,54*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,69*
€ 371,22*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,59*
€ 374,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,22*
€ 441,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,15*
€ 435,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 366,14*
€ 435,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,08*
€ 420,17
pro Stück
ab 9 Stück
€ 353,07*
€ 420,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,65*
€ 411,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 345,63*
€ 411,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,69*
€ 389,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.