Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4891, Fetra Bürowagen 4891, Ladefläche 770 x 320 mm, grau Böden 4891 Ladefläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-737185
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4891
EAN/GTIN:
     4017976348919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4891, Bürowagen 4891, Ladefläche 770 x 320 mm, grau Böden 4891 Ladefläche 770 x 320 mm, grau, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
31000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
150
Etagenhöhen (mm):
246, 606, 1016
Nutzflächenlänge (mm):
770
Nutzflächenbreite (mm):
320
Gesamtlänge (mm):
855
Gesamtbreite (mm):
400
Gesamthöhe (mm):
1218
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
31
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Nein
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,81*
€ 365,32*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,40*
€ 366,38*
11 Tage
6
Frei Haus
ab € 314,98*
€ 373,26*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,48*
€ 378,00*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,98*
€ 379,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,32*
€ 434,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,74*
€ 425,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,44*
€ 409,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,59*
€ 401,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,81*
€ 375,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.