Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bürowagen 4891


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-4891
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     4891
EAN/GTIN:
     4017976348919
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Baukasten-System: Bürowagen mit nach hinten geneigten Böden und Rückwand im rechten Winkel zum Boden. Neigung ca. 27 mm. Verschraubte Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Böden und Wände aus Holzwerkstoffplatten, hellgrau. 4 Lenkrollen, Räder mit TPE-Bereifung, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Gleitlager. 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage. Gesamtlänge: 855 mm, Gesamtbreite: 400 mm, Tragkraft pro Etage 50 kg.
Weitere Informationen:
Gesamttragkraft (kg):
150
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spedition
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
31
Schnelllieferprogramm:
Nein
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
Etagenhöhen (mm):
246, 606, 966
Nutzflächenlänge (mm):
770
Nutzflächenbreite (mm):
320
Gesamtlänge (mm):
855
Gesamtbreite (mm):
400
Gesamthöhe (mm):
1218
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
... > Fetra > Wagen > Bürowagen
Weitere Suchbegriffe: Regalwagen, Tischwagen, aktenwagen fetra, aktenwagen, aktenwagen 150 kg traglast, Transportwagen, Rollwagen (nicht spezifiziert)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,81*
€ 365,32*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,40*
€ 366,38*
11 Tage
6
Frei Haus
ab € 314,98*
€ 373,26*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 328,48*
€ 378,00*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 329,98*
€ 379,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,00*
€ 449,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,85*
€ 441,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,57*
€ 425,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 350,18*
€ 416,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,48*
€ 390,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.