Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® ESD-Paletten-Fahrgestell, für Gitterboxen+Paletten, 750 kg Tragkraft, TPE-ESD, 800 x 600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® ESD-Paletten-Fahrgestell, für Gitterboxen+Paletten, 750 kg Tragkraft, TPE-ESD, 800 x 600 mm
fetra® ESD-Paletten-Fahrgestell, für Gitterboxen+Paletten, 750 kg Tragkraft, TPE-ESD, 800 x 600 mm
fetra® ESD-Paletten-Fahrgestell, für Gitterboxen+Paletten, 750 kg Tragkraft, TPE-ESD, 800 x 600 mm
Artikel-Nr.:
     7356-23799
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     23799
EAN/GTIN:
     4017976237992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
ESD-Palette
Für Flachpaletten und Gitterboxen. Robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion, mit 4 Fangecken, pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-ESD-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos). Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
750
Ladeflächenlänge (mm):
810
Ladeflächenbreite (mm):
610
Ladeflächenhöhe (mm):
282
Gesamtlänge (mm):
855
Gesamtbreite (mm):
655
Gesamthöhe (mm):
329
Bereifung:
TPE-ESD
Radgröße (mm):
200 x 40
Ausführung:
für Industrie-Paletten
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Palettenfahrgestell, Palettenroller, Palettentransportwagen, fetra esd-paletten, esd palette, elektrisch, leitfähig, elektrostatisch, Palettenwagen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,50*
€ 322,01*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,75*
€ 323,47*
Lager 7356
11
Frei Haus
ab € 266,59*
€ 326,44*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,41*
€ 330,33*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,29*
€ 331,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,44*
€ 388,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,65*
€ 372,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 303,45*
€ 361,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,67*
€ 336,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,98*
€ 331,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,59*
€ 317,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,04*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 12,25*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,97*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.