Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbpaletten-Fahrgestell TPE-Bereifung 810 x 610 mm Tragfähigkeit 750 kg, ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - Abbildung ähnlich
Produktbild - Abbildung ähnlich
Artikel-Nr.:
     245-FETRA23799
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     23799
EAN/GTIN:
     4017976237992
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
ESD-Palette
Halbpaletten-Fahrgestell aus Stahl, ESD 800 x 600 mm, Tragfähigkeit 750 kg

Anwendung
Zum Transport von Halbpaltten und Euroboxen.

Ausführung
• robuste Winkelstahl-Schweißkonstruktion mit 4 Fangecken
• 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-ESD-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager
• Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3

Ausführung
• geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand
• Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden
• spurlose Bereifung • Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ladeflächenlänge:
810 mm
Anzahl Lenkrollen:
2
Oberfläche:
PLV
Geeignet zum Transport von:
Gitterboxen | Euronorm-Behälter
Unterfahrhöhe:
329
Hergestellt in:
Deutschland
Tragfähigkeit:
750 kg
Länge:
855 mm
Totalstop optional:
Ja
Werkstoff Rad:
TPE-ESD
Werkstoff Ladefläche:
Winkelstahl
Mit Radfeststeller:
Ja
ESD-fähig:
Ja
Breite:
655 mm
EN-Norm:
1757-3
Ladeflächenhöhe:
282 mm
Anzahl Bockrollen:
2
Farbe:
Schiefergrau RAL 7015
Ladeflächenbreite:
610 mm
Höhe:
329 mm
Raddurchmesser:
200 mm
Radbreite:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Palettenfahrgestell, Palettenroller, Palettentransportwagen, fetra esd-paletten, esd palette, Fahrgestelle, Transportfahrwerke, Transportwagen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Palettenwagen, Palettenfahrgestelle, Paletten Fahrgestelle, FETRA
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,50*
€ 322,01*
Lager 245
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,75*
€ 323,47*
19 Tage
11
Frei Haus
ab € 266,59*
€ 326,44*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 278,41*
€ 330,33*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,29*
€ 331,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,47*
€ 384,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,67*
€ 368,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,26*
€ 343,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,40*
€ 338,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,75*
€ 323,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,04*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 12,25*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,97*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.