Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Griffroller "GREY EDITION", 2 Ladeflächen 600 x 450 mm, Holzplattform, 250 kg Tragkraft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Griffroller "GREY EDITION", 2 Ladeflächen 600 x 450 mm, Holzplattform, 250 kg Tragkraft
fetra® Griffroller "GREY EDITION", 2 Ladeflächen 600 x 450 mm, Holzplattform, 250 kg Tragkraft
fetra® Griffroller "GREY EDITION", 2 Ladeflächen 600 x 450 mm, Holzplattform, 250 kg Tragkraft
fetra® Griffroller "GREY EDITION", 2 Ladeflächen 600 x 450 mm, Holzplattform, 250 kg Tragkraft
Artikel-Nr.:
     7356-1164/7016
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1164/7016
EAN/GTIN:
     4017976611648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griffroller
Tischwagen
griffroller l600xb450mm
fetra tischwagen
Griffroller in der Ausführung "GREY EDITION". Aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet anthrazitgrau RAL 7016. Mit Holzplattformen. 2 Plattformen mit im Rahmen liegender Holzwerkstoffplatte, Oberfläche mittelgrau. Griff anschraubbar. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung (spurlos), Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Tragkraft obere Ladefläche 100 kg. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet).
Weitere Informationen:
Versandart:
Paketdienst
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Gesamttragkraft (kg):
250
Ladeflächenlänge (mm):
600
Ladeflächenbreite (mm):
450
Gesamtlänge (mm):
860
Gesamtbreite (mm):
450
Gesamthöhe (mm):
875
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
TOTALSTOP möglich?:
Ja
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: tischwagen, Schiebewagen, GREY EDITION, Allzweckroller, Mehrzweckroller
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,25*
€ 227,73*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,62*
€ 227,83*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,06*
€ 228,77*
Lager 7356
9
Frei Haus
ab € 198,12*
€ 233,06*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,28*
€ 234,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,06*
€ 277,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,92*
€ 271,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 221,22*
€ 263,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,90*
€ 255,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,34*
€ 250,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,12*
€ 235,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,07*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 12,05*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,52*
Sonstiges
Fetra
1295
ab € 18,79*
Sonstiges
Fetra
12855
ab € 72,29*
Sonstiges
Fetra
2179
ab € 110,42*
Sonstiges
Fetra
2182
ab € 55,77*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.