Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1164/7016, Fetra Griffroller 1164/7016, 2 Ladeflächen 600 x 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1651486
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1164/7016
EAN/GTIN:
     4017976611648
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Griffroller
Tischwagen
griffroller l600xb450mm
fetra tischwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1164/7016, Griffroller 1164/7016, 2 Ladeflächen 600 x 450 mm, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
19000 GRAMM
Gesamttragkraft (kg):
250
Nutzflächenlänge (mm):
600
Nutzflächenbreite (mm):
450
Gesamtlänge (mm):
860
Gesamtbreite (mm):
450
Gesamthöhe (mm):
875
Bereifung:
TPE
Radgröße (mm):
125 x 32
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
zerlegt
Nettogewicht (kg):
19
TOTALSTOP möglich?:
Ja
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Hauptartikel
FIXSTOP möglich?:
Ja
Weitere Suchbegriffe: tischwagen, GRIFFROLLER
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,25*
€ 227,73*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,62*
€ 227,83*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,06*
€ 228,77*
10 Tage
9
Frei Haus
ab € 198,12*
€ 233,06*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,28*
€ 234,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,83*
€ 271,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,59*
€ 268,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,91*
€ 256,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,36*
€ 251,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,62*
€ 238,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,07*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 12,05*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,52*
Sonstiges
Fetra
1295
ab € 18,79*
Sonstiges
Fetra
12855
ab € 72,29*
Sonstiges
Fetra
2179
ab € 110,42*
Sonstiges
Fetra
2182
ab € 55,77*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.