Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Griffroller 1164/7016 2 Ladeflächen 600 x 450mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Griffroller 1164/7016 2 Ladeflächen 600 x 450mm
Griffroller 1164/7016 2 Ladeflächen 600 x 450mm
Artikel-Nr.:
     4012-635787
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1164/7016
EAN/GTIN:
     4017976611648
Suchbegriffe:
Griffroller
Tischwagen
griffroller l600xb450mm
fetra tischwagen
Griffroller

Robuste Ausführung
Holz- bzw. Stahlblechplattform, Griffroller aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, Griff anschraubbar.

Räder
2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Tragkraft obere Ladefläche 100 kg.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Griffroller mit 2 Holzplattformen
Tragkraft:
250 kg
Maße Ladefläche LxB:
600x450 mm
Außenmaße LxBxH:
860x450x875 mm
Farbe:
RAL 7016
Etagenhöhen:
195/770 mm
Eigengewicht:
19 kg
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: tischwagen, 30206133, Kistenroller, Stahlrohr-Griffroller, Stahlrohr-Kistenroller, Transportroller
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,25*
€ 227,73*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 200,62*
€ 227,83*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,06*
€ 228,77*
10 Tage
9
Frei Haus
ab € 198,12*
€ 233,06*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,28*
€ 234,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,73*
€ 271,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,48*
€ 268,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,80*
€ 256,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,26*
€ 251,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,25*
€ 238,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fetra
23989
ab € 65,07*
Sonstiges
Fetra
1288
ab € 12,05*
Sonstiges
Fetra
2220
ab € 92,52*
Sonstiges
Fetra
1295
ab € 18,79*
Sonstiges
Fetra
12855
ab € 72,29*
Sonstiges
Fetra
2179
ab € 110,42*
Sonstiges
Fetra
2182
ab € 55,77*
Sonstiges
Fetra
2210
ab € 35,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.