Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Räder mit Luftbereifung, -Mehrpreis-, auf Rollen 160 mm, nur mit Wagen bestellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fetra® Räder mit Luftbereifung, -Mehrpreis-, auf Rollen 160 mm, nur mit Wagen bestellbar
fetra® Räder mit Luftbereifung, -Mehrpreis-, auf Rollen 160 mm, nur mit Wagen bestellbar
fetra® Räder mit Luftbereifung, -Mehrpreis-, auf Rollen 160 mm, nur mit Wagen bestellbar
Artikel-Nr.:
     7356-1099
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1099
EAN/GTIN:
     4017976010991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Tischwagen
fetra plattformwagen
plattformwagen
Mehrpreis für Räder mit Luft-Bereifung anstelle der Standard-Beräderung. Mehrpreis für Wagen mit Standard-Radgröße 160 x 40 mm (Die Luftbereifung selbst ist generell 220 x 70 mm). Elastischer Lauf bei schlechten Bodenverhältnissen, besonders im Freien. Ab 600 mm Wagenbreite möglich. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet). Muss zwingend bei der selben Lagernummer wie der Wagen bestellt werden!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Radgröße (mm):
220 x 70
Bereifung:
Luft
Hinweis:
Mehrpreis auf Rollen Ø 160 mm
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Luftbereifung, Zubehör für Wagen, Mehrpreis
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,05*
€ 130,23*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,85*
€ 130,87*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,59*
€ 131,50*
Lager 7356
9
Frei Haus
ab € 104,24*
€ 131,51*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 110,28*
€ 133,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7356
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,51*
€ 156,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,97*
€ 149,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 122,26*
€ 145,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,09*
€ 140,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,05*
€ 135,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,24*
€ 124,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7356
Versand: Lager 7356
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 58,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7356
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.