Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1099, Fetra Räder mit Luftbereifung 220 x 70 mm - Mehrpreis - anstatt TPE-Rollen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1651835
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1099
EAN/GTIN:
     4017976010991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Tischwagen
fetra plattformwagen
plattformwagen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1099, Räder mit Luftbereifung 220 x 70 mm - Mehrpreis - anstatt TPE-Rollen-ø 160 mm ** Kann nicht ohne einen Hauptartikel bestellt werden **, Fabrikat: Fetra
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2200 GRAMM
Radgröße (mm):
220 x 70
Bereifung:
Luft
Hinweis:
Mehrpreis auf Rollen Ø 160 mm
Ursprungsland:
DE
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
2,2
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Mehrpreis
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 1099, RÄDER
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,05*
€ 130,23*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,85*
€ 130,87*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,59*
€ 131,50*
14 Tage
9
Frei Haus
ab € 104,24*
€ 131,51*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 110,28*
€ 133,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,23*
€ 154,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,37*
€ 152,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,31*
€ 143,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,15*
€ 138,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,05*
€ 127,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.