Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räder mit Luftbereifung 220 x 70 mm - Mehrpreis -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Haupt-Produktbild
Haupt-Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12231-1099
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1099
EAN/GTIN:
     4017976010991
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Tischwagen
fetra plattformwagen
plattformwagen
Elastischer Lauf bei schlechten Bodenverhältnissen, besonders im Freien. Ab 600 mm Wagenbreite möglich. Mehrpreis auf Standard-Beräderung.
Weitere Informationen:
Radgröße (mm):
220 x 70
TOTALSTOP möglich?:
Nein
Garantie (Jahre):
10
Artikelart:
Mehrpreis
Bereifung:
Luft
Hinweis:
Mehrpreis auf Rollen Ø 160 mm
Ursprungsland:
DE
Versandart:
Spedition
Lieferung:
montiert
Nettogewicht (kg):
2,2
Schnelllieferprogramm:
Nein
... > Fetra > Wagen > Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Transportgerät (Werkstatt, Zubehör)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,05*
€ 130,23*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,85*
€ 130,87*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,59*
€ 131,50*
15 Tage
9
Frei Haus
ab € 104,24*
€ 131,51*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 110,28*
€ 133,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,77*
€ 159,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,76*
€ 156,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,56*
€ 147,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,20*
€ 141,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,28*
€ 131,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.