Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fetra® Räder mit Luftbereifung, -Mehrpreis-, auf Rollen 160 mm, nur mit Wagen bestellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fetra® Räder mit Luftbereifung, -Mehrpreis-, auf Rollen 160 mm, nur mit Wagen bestellbar
fetra® Räder mit Luftbereifung, -Mehrpreis-, auf Rollen 160 mm, nur mit Wagen bestellbar
fetra® Räder mit Luftbereifung, -Mehrpreis-, auf Rollen 160 mm, nur mit Wagen bestellbar
Artikel-Nr.:
     C7573-1099
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1099
EAN/GTIN:
     4017976010991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Tischwagen
fetra plattformwagen
plattformwagen
Mehrpreis für Räder mit Luft-Bereifung anstelle der Standard-Beräderung. Mehrpreis für Wagen mit Standard-Radgröße 160 x 40 mm (Die Luftbereifung selbst ist generell 220 x 70 mm). Elastischer Lauf bei schlechten Bodenverhältnissen, besonders im Freien. Ab 600 mm Wagenbreite möglich. Lieferung innerhalb Deutschlands ab € 50,- frei Haus, Insel ausgenommen (Inselfracht wird nach Aufwand berechnet). Muss zwingend bei der selben Lagernummer wie der Wagen bestellt werden!
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Herstellergarantie (Jahre):
10
Radgröße (mm):
220 x 70
Bereifung:
Luft
Hinweis:
Mehrpreis auf Rollen Ø 160 mm
TOTALSTOP möglich?:
Nein
FIXSTOP möglich?:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Luftbereifung, Zubehör für Wagen, Mehrpreis
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,23*
€ 154,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,97*
€ 149,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 122,26*
€ 145,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,09*
€ 140,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,05*
€ 135,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,24*
€ 124,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.