Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern HCN 200K500IP Hängewaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern HCN 200K500IP Hängewaage
Kern HCN 200K500IP Hängewaage
Artikel-Nr.:
     7303-M247
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     HCN 200K500IP
EAN/GTIN:
     4045761083950
Suchbegriffe:
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
Dynafor

KernHCN 200K500IPHängewaage

Die Handliche für erhöhte Lasten

- Wägebereich:
200 kg.

- Ablesbarkeit:500 g.

- Gehäuse-Material: Edelstahl.

- Abmessung (BxTxH):95 mm x180 mm x50 mm.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen



Multi-Data-Hold-Funktion.

Bei Wägestillstand wird:
- die Gewichtsanzeige automatisch für 5 sec eingefroren.
- die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung einer beliebigen Taste eingefroren.

Durch Drücken der Hold- Taste wird:
- die Gewichtsanzeige für 5 Sekunden eingefroren.
- die Gewichtsanzeige bis zur Betätigung einer beliebigen Taste eingefroren.

Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold), Messfrequenz 5 Hz.
Gehäuse Edelstahl, IP65-Schutz.
Zweitanzeige an der Waagenrückseite.



Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 98,38*
€ 121,82*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 101,20*
€ 121,83*
Lager 7303
1 Tag
50
€ 4,90*
ab € 91,71*
€ 122,96*
6 Tage
105
Frei Haus
ab € 111,44*
€ 134,41*
Frei Haus
ab € 111,78*
€ 137,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,96*
€ 146,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,14*
€ 144,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,93*
€ 142,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,75*
€ 131,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,51*
€ 119,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,32*
€ 117,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,21*
Zubehör
k.A.
266691
ab € 121,39*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,27*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,00*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,01*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,37*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,38*
Zubehör
Kern
963-129
ab € 103,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.