Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN HCN 200K500IP Hängewaage Max 200kg d 0,5kg Kranwaage Zugwaage Industriewaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/830/full/HCN-200K500IP-1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/830/full/HCN-200K500IP-1.jpg
KERN HCN 200K500IP Hängewaage Max 200kg d 0,5kg Kranwaage Zugwaage Industriewaage
Artikel-Nr.:
     3EH3T-HCN 200K500IP
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     HCN 200K500IP
EAN/GTIN:
     4045761083950
Suchbegriffe:
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
Dynafor

Kern - HCN 200K500IP - Hängewaage 0,5 kg : 200 kg

|- Multi Data-Hold Funktion:|- Bei Wägestillstand wird...|- - die Gewichtsanzeige automatisch für 5 sec eingefroren|- - die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung einer beliebigen Taste eingefroren|- Durch Drücken der Hold- Taste wird...|- - die Gewichtsanzeige für 5 Sekunden eingefroren|- - die Gewichtsanzeige bis zur Betätigung einer beliebigen Taste eingefroren|- Spitzenlast-Anzeige (Peak-Hold), Messfrequenz 5 Hz|- Gehäuse Edelstahl, IP65-Schutz|- Zweitanzeige an der Waagenrückseite

Technische Daten:

Wägebereich [Max]: 200 kg
Ablesbarkeit [d]: 500 g
Reproduzierbarkeit: 500 g
Linearität: 1 kg
Abmessungen (BxTxH): 95 mm x 55 mm x 175 mm
Ziffernhöhe: 1200 cm
Einheiten: lb N kg
Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 °C - 35 °C
Nettogewicht: 800 g

Dimensions packaging (WxDxH): 230 mm x 150 mm x 800 mm
Dimensions housing (WxDxH): 95 mm x 55 mm x 175 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 98,38*
€ 121,82*
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 101,20*
€ 121,83*
1 Tag
50
€ 4,90*
ab € 91,71*
€ 122,96*
6 Tage
105
Frei Haus
ab € 111,44*
€ 134,41*
Frei Haus
ab € 111,78*
€ 137,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,83*
€ 144,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,82*
€ 143,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,31*
€ 136,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,05*
€ 129,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,20*
€ 120,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,21*
Zubehör
k.A.
266691
ab € 121,39*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,27*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,00*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,01*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,37*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,38*
Zubehör
Kern
963-129
ab € 103,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.