Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Hängewaage, Wägebereich max. 200 kg 121133-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-121133-YY
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     HCN 200K500IP
EAN/GTIN:
     4045761083950
Suchbegriffe:
Gepäckwaage
Hängewaage
Kofferwaage
Dynafor
Edelstahl-Hängewaage, Wägebereich max. 200 kg Die Hängewaage aus Edelstahl ist durch ihre kompakten Abmessungen und die Hängevorrichtung ideal für den mobilen Einsatz geeignet. Das robuste Edelstahlgehäuse und die hochwertige Verarbeitung gewährleisten Ihnen zudem einen langfristigen Betrieb. Hängewaage mit Multi-Holdfunktion für bequemes Ablesen Genaue und schnelle Messung an unterschiedlichen Orten Staubdichtes Edelstahlgehäuse für Reinigung mit feuchtem Lappen geeignet Mit Einhängehaken und Karabiner aus Edelstahl Waagen Typ = Hängewaagen Waage Funktionen = Tara-Ausgleich Justier-Funktion Zielgewichtsfunktion Speicher-Funktion Unit-Funktion Wägebereich = max. 200 kg Wägebereich min. = 500 g Ziffernschritt = 500 g Eichfähig = nein Stromversorgung = Batterie Höhe = 95 mm Gesamtbreite = 55 mm Gesamttiefe = 175 mm Eigengewicht = 0,8 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
0.8 kg
Gesamtbreite:
55 mm
Gesamttiefe:
175 mm
Höhe:
95 mm
Wägebereich:
max. 200 kg
Wägebereich min.:
500 g
Stromversorgung:
Batterie
Waagen Typ:
Hängewaagen
Ziffernschritt:
500 g
Waage Funktionen:
Tara-Ausgleich\;Justier-Funktion\;Zielgewichtsfunktion\;Speicher-Funktion\;Unit-Funktion\;
Eichfähig:
nein
HEIGHT GRO:
73.00 mm
WIDTH GRO:
150.00 mm
DEPTH GRO:
220.00 mm
WEIGHT GRO:
1.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84238220
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 98,38*
€ 121,82*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 101,20*
€ 121,83*
1 Tag
50
€ 4,90*
ab € 91,71*
€ 122,96*
Lager 4445
105
Frei Haus
ab € 111,44*
€ 134,41*
Frei Haus
ab € 111,78*
€ 137,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,41*
€ 159,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,64*
€ 157,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,57*
€ 149,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,74*
€ 142,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,44*
€ 132,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,21*
Zubehör
k.A.
266691
ab € 121,39*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,27*
Zubehör
Storacell
12AAOR
ab € 6,00*
Zubehör
Storacell
12AATB
ab € 6,01*
Zubehör
Storacell
SLAA4OR
ab € 5,37*
Zubehör
Storacell
SLAA4TB
ab € 5,38*
Zubehör
Kern
963-129
ab € 103,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.