Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern 440-43N Präzisionswaage - 400g/0,1g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern 440-43N Präzisionswaage - 400g/0,1g
Kern 440-43N Präzisionswaage - 400g/0,1g
Artikel-Nr.:
     7303-M2249
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     440-43N
EAN/GTIN:
     4045761012998
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Feinwaage
Kompaktwaage

Kern 440-43N Präzisionswaage.

Der Klassiker im Labor.

- Wägebereich: 400 g.

- Ablesbarkeit: 0,1 g.

- Reproduzierbarkeit: 0,1 g.

- Linearität: 0,2 g.

- Kleinstes Teilgewicht (Zählen g/Stk.): 2 g.

- Wägefläche: 13 x 13 cm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit: 3 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen


Kern Präzisionswaage 440.

Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen.

Prozentbestimmung: ermöglicht das Einwägen auf einen vorgegebenen Wert (100 %) und das Feststellen von Abweichungen von diesem Sollwert.

 

Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, Präzisionswaage, kern feinwaage, feinwaage, Plattformwaage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 149,99*
€ 177,51*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 134,62*
€ 177,53*
Frei Haus
ab € 157,03*
€ 185,84*
€ 4,95*
ab € 180,68*
€ 213,96*
€ 4,95*
ab € 180,22*
€ 213,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,53*
€ 211,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,52*
€ 206,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 171,78*
€ 204,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,69*
€ 190,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,35*
€ 174,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 143,17*
€ 170,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,62*
€ 160,20
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 134,62* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern
440-45N
ab € 153,09*
Ähnlich
Kern
440-47N
ab € 186,78*
Ähnlich
Kern
440-49N
ab € 218,73*
Ähnlich
Kern
440-51N
ab € 99,06*
Ähnlich
Kern
440-53N
ab € 137,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.