Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN 440 43N Präzisionswaage 0,1g 400g Laborwaage Apothekerwaage Feinwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KERN 440 43N Präzisionswaage 0,1g 400g Laborwaage Apothekerwaage Feinwaage
KERN 440 43N Präzisionswaage 0,1g 400g Laborwaage Apothekerwaage Feinwaage
Artikel-Nr.:
     3EH3T-440-43N
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     440-43N
EAN/GTIN:
     4045761012998
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Feinwaage
Kompaktwaage

Kern - 440-43N - Präzisionswaage 0,1 g : 400 g

|- Ringförmiger Windschutz serienmäßig, nur für Modelle mit Wägeplattengröße , Wägeraum ØxH 90x40 mm|Technische Daten|- Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 15 mm|- Abmessungen Wägeplatte (Edelstahl*)|- 81 mm|- 105 mm*|- 130x130 mm*|- 150x170 mm*, groß abgebildet|- Batteriebetrieb möglich, 9 V Block, nicht serienmäßig. AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung|- Gesamtabmessungen (ohne Windschutz) BxTxH 165x230x80 mm|- Nettogewicht ca. 1 kg|- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C / 35 °C|- Tipp: Individuelle Kopfdaten: mittels der kostenlosen Software KERN SHM-01 können bei den Druckern KERN 911-013 | und YKB-01N 4 Kopfzeilen auf dem Ausdruck festgelegt werden. Die Software können Sie direkt hier ganz bequem herunterladen (eine Zusendung als CD ist leider nicht möglich): SW_SHM-01.zip Software Vollversion |

Technische Daten:

Wägebereich [Max]: 400 g
Ablesbarkeit [d]: 100 mg
Reproduzierbarkeit: 100 mg
Linearität: 200 mg
Kleinstes Teilgewicht (Zählen) g/Stück: 200 mg
Abmessungen (BxTxH): 165 mm x 230 mm x 80 mm
Material Wägeplatte: Edelstahl
Abmessugen Wägefläche (Ø): 105
Abmessungen Wägeraum: 100 mm x 200 mm x 100 mm
Ziffernhöhe: 1500 cm
Einheiten: tol oz lb dwt tl (Tw) tl (HK) ozt mo g kg
Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 °C - 35 °C
Nettogewicht: 1 kg

Dimensions packaging (WxDxH): 340 mm x 200 mm x 170 mm
Dimensions housing (WxDxH): 165 mm x 230 mm x 80 mm
Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, Präzisionswaage, kern feinwaage, feinwaage, Laborwaage Präzisionswaage Apothekerwaage Feinwaage Goldwaage Briefwaage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 134,39*
€ 178,07*
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 150,23*
€ 178,33*
Frei Haus
ab € 157,14*
€ 186,26*
€ 4,95*
ab € 180,83*
€ 214,22*
€ 4,95*
ab € 180,39*
€ 214,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,33*
€ 212,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,11*
€ 210,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,18*
€ 201,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,61*
€ 191,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,23*
€ 178,77
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 150,23* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kern
440-45N
ab € 153,66*
Ähnlich
Kern
440-47N
ab € 186,44*
Ähnlich
Kern
440-49N
ab € 218,20*
Ähnlich
Kern
440-51N
ab € 99,33*
Ähnlich
Kern
440-53N
ab € 137,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.