Kern UFN1.5T0.5IPM Palettenwaage
Palettenwaage mit Edelstahl-Lastaufnahme (IP67) und Edelstahl-Auswertegerät (IP65), mit Eichzulassung (M)
Variante: Ohne Eichung
- Wägebereich:1500 kg.
- Ablesbarkeit: 500 g.
- Eichwert: 500 g.
- Mindestlast:10 kg.
- Wägefläche:1190 x 840mm.
- Kabellänge Anzeigegerät: 5 m.
- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Kern UFN Serie.
Hohe Mobilität: dank Akkubetrieb und kompakter, flacher Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand etc.)
Lastaufnahme: komplett aus Edelstahl, extrem biegesteif durch hohe Materialstärke, Staub- und Spritzwasserschutz IP67, 4 silikonbeschichtete Stahl-Wägezellen.
Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem.
Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittel-Industrie.
2 Rollen und Haltegriff zum bequemen Transport der Waage.
Hold-Funktion: Bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet.
Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Ein optisches und akustisches Signal unterstützt die schnelle Kontrolle von Palettenware.
Summieren von Gewichtswerten.
+++ ACHTUNG +++
Diese Waage wird ohne Ersteichung ausgeliefert. Dadurch ist eine spätere Eichung ausgeschlossen.
Bitte diese Ausführung (ohne Eichung) nur kaufen, wenn definitiv keine Eichung benötigt wird.