Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenwaage UFN 1.5T0.5IPM (Edelstahl)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     3635-131644
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     UFN 1.5T0.5IPM
EAN/GTIN:
     4045761112117
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
Palettenwaage
Plattformwaage

mit Eichzulassung, inkl. Anzeigegerät

Hohe Mobilität dank Akku-Betrieb. Mit stabilem Haltegriff für einen einfachen Transport. Dynamisches Wiegen per Tastendruck. Edelstahl, extrem biegesteif durch hohe Materialstärke , 4 silikonbeschichtete Edelstahlwägezellen. Grosses LCD-Display mit einer Ziffernhöhe von 52 mm Kabellänge des Anzeigegerätes ca. 5 m, zulässige Umgebungstemperatur: 0-° C bis 40-° C Staub und Spritzwasserschutz IP67.

Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittelindustrie

(Anzeigegerät: B 266 x T 165 x H 96 mm)

Modell UFN mit Wägebereich max 600 kg

Ablesbarkeit: 200 g

max. Wiegebereich: 600 kg

Eichwert*: 200 g

Mindestlast: 4 kg

Gewicht: ca. 55 kg

Modell UFN mit Wägebereich max 1500 kg

Ablesbarkeit: 500 g

max. Wiegebereich: 1500 kg

Eichwert*: 500 g

Mindestlast: 10 kg

Gewicht: ca. 55 kg

Die Eichung bitte gleich mitbestellen - eine nachträgliche Erst-Eichung ist nicht möglich!

Weitere Suchbegriffe: Wägebrücken, paketwaage kern, paketwaage, paketwaage bis 600 kg, 131644, 131644-SW81, Elektronikwaage, Kompaktwaage, Waage, Allzweckwaage, Zählwaage, Digitalwaage, Tischwaage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.212,34*
€ 1.414,94*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.354,78*
€ 1.422,48*
€ 4,95*
ab € 1.816,47*
€ 1.900,98*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 1.824,05*
€ 1.900,98*
Preise: Lager 3635
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.900,98*
€ 2.262,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.888,16*
€ 2.246,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.846,69*
€ 2.197,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.824,05*
€ 2.170,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3635
Versand: Lager 3635
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3635
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.