Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Palettenwaage (Edelstahl) Max 1500 kg; e=0,5 kg; d=0,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/60362/full/UFN-1-5T0-5IPM-2.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/60362/full/UFN-1-5T0-5IPM-2.jpg
Palettenwaage (Edelstahl) Max 1500 kg; e=0,5 kg; d=0,5 kg
Artikel-Nr.:
     3EH3T-UFN 1.5T0.5IPM
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     UFN 1.5T0.5IPM
EAN/GTIN:
     4045761244313
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
Palettenwaage
Plattformwaage
  • Hohe Mobilität: Dank Akkubetrieb und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand etc.)
  • Lastaufnahme: Edelstahl, extrem biegesteif durch hohe Materialstärke, 4 silikonbeschichtete Edelstahl-Wägezellen, Staub- und Spritzwasserschutz IP67, Wägebrücke als Komponente auch ohne Auswertegerät lieferbar, Details siehe KERN KFU-V30
  • Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem
  • Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittelindustrie
  • Auswertegerät: Details siehe KERN KFN-TM
  • Waage kann mittels Rollen und Haltegriff bequem transportiert und platzsparend verstaut werden
  • Hold-Funktion: bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet
  • Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Ein optisches und akustisches Signal unterstützt die schnelle Kontrolle von Palettenware
  • Summieren von Gewichtswerten
  • Wussten Sie schon? Unsere Bodenwaagen werden in einer robusten Holz-Box ausgeliefert. Das schützt die hochwertige Wägetechnik vor Umwelteinflüssen und Belastungen auf dem Transportweg. KERN – immer eine Idee voraus
Weitere Suchbegriffe: Wägebrücken, paketwaage kern, paketwaage, paketwaage bis 600 kg, industriewaage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.206,98*
€ 1.411,14*
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 1.355,23*
€ 1.418,77*
€ 4,95*
ab € 1.820,44*
€ 1.896,44*
Frei Haus
ab € 1.815,47*
€ 1.896,44*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.418,77*
€ 1.688,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.409,93*
€ 1.677,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.378,87*
€ 1.640,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.360,11*
€ 1.618,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.355,23*
€ 1.612,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.