| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-YT0181208 Herst.-Nr.: 181208 EAN/GTIN: 4063963005686 |
| |
|
| | |
| Zur elektronischen Verarbeitung von Nassklebeband - Besonders geeignet für ständig wechselnde Kartonformate
- Verarbeitet alle verstärkten und unverstärkten Nassklebebänder von 40 - 100 mm Breite und 200 lfm. Länge
- 20 unterschiedliche Streifenlängen von 150 - 1.570 mm mit einfachem Tastendruck abrufbar
- Anschluss: 220 V / 50 Hz
- Masse: 540 x 230 mm
- Gewicht: 16 kg
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Gewicht VE in KG: | 16 | Länge innen: | 540 mm | Breite innen: | 26 mm | Höhe innen: | 230 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.001,50* | € 2.070,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.019,76* | € 2.086,78* | | | | Lager 7223 | | | | | | € 7,90* | ab € 1.848,62* | € 2.118,48* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.851,23* | € 2.126,55* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.173,74* | € 2.243,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|