Das umweltfreundliche Klebeband mit Naturkautschukkleber Sehr gute 2,1 N/cm Gute Feuchtigkeits- und Witterungsbeständigkeit Hitzebeständigkeit- kurzfristig bis ca. +80 °C Kein Trennen von Karton un...
Das umweltfreundliche Papierklebeband mit Naturkautschukkleber. Sehr gute Klebkraft, mind. 2,5 N/cm Geeignet für den Verschluss von mittelschweren und schweren Kartonagen über 36 kg Gute Feuchtigke...
Das umweltfreundliche Klebeband mit Naturkautschukkleber Sehr gute Klebkraft Gute Feuchtigkeits- und Witterungsbeständigkeit Hitzebeständigkeit - kurzfristig bis ca. +80 °C Kein Trennen von Karton ...
Nassklebeband, 60mm breitx200lfm, 70g/qm, braun, unverstärkt, Pflanzenleimkleber Gute Reissfestigkeit – auch bei Temperatur- u. Klimaschwankungen Gute Sofort- und Dauerhaftung Auch für staubige Kar...
Zur elektronischen Verarbeitung von Nassklebeband. Besonders geeignet für ständig wechselnde Kartonformate · Verarbeitet alle verstärkten und unverstärkten Nassklebebänder von 40 - 100 mm Breite un...
Besonders sicheres Klebeband mit Fadenverstärkung Auch für staubige Kartonoberflächen bestens geeignet übersteht Temperatur- und Klimaschwankungen problemlos Sehr hohe Reissfestigkeit Gute Sofort- ...
Zum Anfeuchten von Nassklebeband ohne Fadenverstärkung Für Nassklebeband bis zu 80 mm Breite Gleichmässige Anfeuchtung durch Zwillingswalzen Wasserbehälter aus Metall Nur für unverstärktes Nasskleb...
Für gitterverstärktes Nassklebeband mit 70mm Breite und max. 100 lfm. Ideal für Kleinanwender mit 10-15 Kartons/Tag Streifenlänge: ab 25,4 cm Auslaufsicherer Wassertank mit ausreichendem Fassungsv...
Besonders sicheres Klebeband mit Fadenverstärkung Auch für staubige Kartonoberflächen bestens geeignet übersteht Temperatur- und Klimaschwankungen problemlos Sehr hohe Reissfestigkeit Gute Sofort- ...
Besonders sicheres Klebeband mit Fadenverstärkung Auch für staubige Kartonoberflächen bestens geeignet übersteht Temperatur- und Klimaschwankungen problemlos Sehr hohe Reissfestigkeit Gute Sofort- ...
Zur halbautomatischen Verarbeitung von Nassklebeband Robustes Gerät mit hoher Betriebssicherheit und Lebensdauer Optimale Anfeuchtung durch regulierbare Wasserzufuhr und hochwertige Anfeuchtbürsten...
Sehr hohe Reißfestigkeit auch bei Temperatur- und Klimaschwankungen Gute Sofort- und Dauerhaftungen Auch für staubige Kartonoberflächen geeignet Gleichmäßig und leise abrollbar Umweltfreundlicher, ...
Gute Reissfestigkeit - auch bei Temperatur- u. Klimaschwankungen Gute Sofort- und dauerhaftung Auch für staubige Kartonoberflächen geeignet Gleichmässig und leise abrollbar Papierqualität 70 g/m²
Umweltfreundlich und optisch ansprechend Gute Reissfestigkeit auch bei Temperatur- u. Klimaschwankungen Gute Sofort- und Dauerhaftung Auch für staubige Kartonoberflächen geeignet Gleichmässig und l...