Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nassklebebandspender Vario 755, 540 x 26 x 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nassklebebandspender Vario 755, 540 x 26 x 230 mm, Anschluss: 220 V / 50 Hz, Gewicht: 16 kg
Nassklebebandspender Vario 755, 540 x 26 x 230 mm, Anschluss: 220 V / 50 Hz, Gewicht: 16 kg
Artikel-Nr.:
     42XH2-YT0181208
Hersteller:
     Xt Verpackungen
Herst.-Nr.:
     181208
EAN/GTIN:
     4063963005686
Suchbegriffe:
Nassklebebandspender
Nassklebestreifengeber
Spender für Nassklebeband
Papier-Klebeband

Zur elektronischen Verarbeitung von Nassklebeband

  • Besonders geeignet für ständig wechselnde Kartonformate
  • Verarbeitet alle verstärkten und unverstärkten Nassklebebänder von 40 - 100 mm Breite und 200 lfm. Länge
  • 20 unterschiedliche Streifenlängen von 150 - 1.570 mm mit einfachem Tastendruck abrufbar
  • Anschluss: 220 V / 50 Hz
  • Masse: 540 x 230 mm
  • Gewicht: 16 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Gewicht VE in KG:
16
Länge innen:
540 mm
Breite innen:
26 mm
Höhe innen:
230 mm
Weitere Suchbegriffe: Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, papierklebeband grau, papier klebeband, papierklebeband transpak, Nassklebeband, 9070197, 90.701.97, Klebebandspender
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
2
Frei Haus
ab € 2.001,50*
€ 2.070,32*
Frei Haus
ab € 2.019,76*
€ 2.086,78*
5 Tage
1
€ 7,90*
ab € 1.848,62*
€ 2.118,48*
Lager 42XH2
1
Frei Haus
ab € 1.851,23*
€ 2.126,55*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.173,74*
€ 2.243,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.126,55*
€ 2.530,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.105,25*
€ 2.505,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.994,94*
€ 2.373,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.862,89*
€ 2.216,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.851,23*
€ 2.202,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.