Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nassklebebandspender Vario 755, 540 x 26 x 230 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922A-62992-D57-9070197
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     9070197
EAN/GTIN:
     4056705701977
Suchbegriffe:
Nassklebebandspender
Nassklebestreifengeber
Spender für Nassklebeband
Papier-Klebeband
Zur elektronischen Verarbeitung von Nassklebeband
  • Besonders geeignet für ständig wechselnde Kartonformate
  • Verarbeitet alle verstärkten und unverstärkten Nassklebebänder von 40 - 100 mm Breite und 200 m Länge
  • 20 unterschiedliche Streifenlängen von 150 - 1.570 mm mit einfachem Tastendruck abrufbar
  • Anschluss: 220 V / 50 Hz
  • Maße: 540 x 230 mm
  • Gewicht: 16 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
2
Frei Haus
ab € 2.005,24*
€ 2.077,31*
Frei Haus
ab € 2.021,38*
€ 2.093,80*
5 Tage
1
€ 7,90*
ab € 1.850,91*
€ 2.125,55*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.852,82*
€ 2.133,64*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.175,37*
€ 2.251,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.251,01*
€ 2.678,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.236,98*
€ 2.662,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.195,38*
€ 2.612,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.175,37*
€ 2.588,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.