| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-XT5520880 Herst.-Nr.: 5520880 EAN/GTIN: 4063963091139 |
| |
|
| | |
| Das umweltfreundliche Papierklebeband mit Naturkautschukkleber. - Sehr gute Klebkraft, mind. 2,5 N/cm
- Geeignet für den Verschluss von mittelschweren und schweren Kartonagen über 36 kg
- Gute Feuchtigkeits- und Witterungsbeständigkeit
- Besondere Kälte- und Hitzebeständigkeit
- Alterungsbeständig
- Leises abrollen
- Umweltfreundlich, da mit Kartons recycelbar
- mit 3-facher Fadenverstärkung (2 Längs- und 1 Sinusfaden)
- Sehr reißfestes Kraftpapier als Trägermaterial
- Reißkraft: min. 35 N/cm
- 135 µ Gesamtstärke
- Recycelbar, da 100% Papier
- Verarbeitung mit allen handelsüblichen Handabrollern möglich
- Naturkautschuk-Kleber
- 76 mm Pappkern
Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Länge innen: | 50 m | Breite innen: | 50 mm | Stärke: | 135 µ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 36 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 2,03* | € 3,04* | | | | | 11 Tage | | | 36 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 2,44* | € 3,18* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 52,86024* | € 96,33024* | | | | Lager 7223 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 58,24008* | € 102,65004* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 95,71* | € 132,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 1,61778* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|