| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-323374-YY Herst.-Nr.: 5520880 EAN/GTIN: 4056705006737 |
| |
|
| | |
| Papierklebeband, braun, 50mm breitx50lfm., 135µ, Naturkautschuk-Kleber Das umweltfreundliche Papierklebeband mit Naturkautschukkleber. Sehr gute Klebkraft, mind. 2,5 N/cmGeeignet für den Verschluss von mittelschweren und schweren Kartonagen über 36 kgGute Feuchtigkeits- und WitterungsbeständigkeitBesondere Kälte- und HitzebeständigkeitAlterungsbeständigLeises abrollenUmweltfreundlich, da mit Kartons recycelbarmit 3-facher Fadenverstärkung (2 Längs- und 1 Sinusfaden)Sehr reißfestes Kraftpapier als TrägermaterialReißkraft: min. 35 N/cm135 µ GesamtstärkeRecycelbar, da 100% PapierVerarbeitung mit allen handelsüblichen Handabrollern möglichNaturkautschuk-Kleber76 mm Pappkern Weitere Informationen: | | DEPTH GRO: | 50.00 mm | WEIGHT GRO: | .271000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD DHL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Papier-Klebeband, Papier-Packband, Papierklebeband, Papierpackband, filament-klebeband 50 mm x 50 m, papier packband, papierklebeband braun, Paketbänder |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 36 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 2,02* | € 3,01* | | | | | 10 Tage | | | 36 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 2,45* | € 3,16* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 52,46028* | € 96,24024* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 58,13028* | € 102,12012* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 106,37* | € 132,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 36 Rollen (ab € 2,95473* pro Rolle) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|