Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 52 µ, leise, braun, monta 283


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PVC-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 52 µ, leise, braun, monta 283
PVC-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 52 µ, leise, braun, monta 283
Artikel-Nr.:
     7223-XT5520101
Hersteller:
     Monta
Herst.-Nr.:
     5520101
EAN/GTIN:
     4063963009370
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
  • Geeignet für den Verschluss von mittelschweren Verpackungen bis 36 kg
  • Unempfindlich gegen Feuchtigkeit
  • Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen
  • Hitzebeständigkeit - kurzfristig bis ca. +70 °C
  • Nach Lagerung und Verarbeitung bei Raumtemperatur kältebeständig bis ca. -20 °C
  • Klebkraft: 2,0 +/- 0,6 N/cm
  • Reisskraft: 36 N/cm
  • Naturkautschukkleber
Weitere Informationen:
Material:
PVC
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
1,409
Länge innen:
66 m
Breite innen:
50 mm
Stärke:
52 µ
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 2,45*
Lager 7223
28644
36
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 1,49*
€ 2,80*
11 Tage
unbekannt
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 2,81*
5 Tage
28644
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,49*
€ 3,08*
8 Tage
180
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 3,12*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 2,37*
€ 2,82
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Rolle
ab 1980 Rollen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Rolle
ab 3960 Rollen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Rolle
ab 5940 Rollen
€ 1,83*
€ 2,18
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 1,49*
€ 1,77
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,02258* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 100,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
25006A
ab € 4,48*
Ähnlich
SETON
25004A
ab € 4,47*
Ähnlich
SETON
25007A
ab € 4,47*
Ähnlich
SETON
25005A
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.