Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 52 µ, leise, braun, monta 283


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     6922A-62992-D57-5520101
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     5520101
EAN/GTIN:
     4056705201019
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Hohe Reißfestigkeit und Klebekraft

Naturkautschuk-Kleber, wärmebeständig, kältebeständig
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Material:
PVC
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 2,45*
4 Tage
28644
36
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 1,49*
€ 2,80*
Lager 6922
unbekannt
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 2,81*
5 Tage
28644
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,49*
€ 3,08*
8 Tage
180
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 3,12*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 2,81*
€ 3,34
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,03288* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 101,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
25006A
ab € 4,48*
Ähnlich
SETON
25004A
ab € 4,47*
Ähnlich
SETON
25007A
ab € 4,47*
Ähnlich
SETON
25005A
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.