Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Klebeband, 50 mm breit x 66 lfm, Stärke 52 µ, leise, braun, monta 283


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-600496
Hersteller:
     Monta
Herst.-Nr.:
     5520101
EAN/GTIN:
     4063963009370
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Geeignet für den Verschluss von mittelschweren Verpackungen bis 36 kg · Unempfindlich gegen Feuchtigkeit · Resistent gegen verdünnte Säuren und Laugen · Hitzebeständigkeit - kurzfristig bis ca. +70 °C · Nach Lagerung und Verarbeitung bei Raumtemperatur kältebeständig bis ca. -20 °C · Klebkraft: 2,0 +/- 0,6 N/cm · Reisskraft: 36 N/cm · Naturkautschukkleber
Weitere Informationen:
Breite innen:
50 mm
Farbe:
braun
Gewicht VE in KG:
1,409
Länge innen:
66 m
Material:
PVC
Stärke:
52 µ
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-klebeband braun 50 mm x 66 lfm, pvc-band, pvc-klebeband braun, 55.201.01, 5520101, geräuscharm, geräuscharmes klebeband, geräuscharmes packband, klebeband, klebebänder, leise, leises klebeband, leises packband, monta, monta 283, monta 50mm, packband, packbänder, pvc, verpackungsklebeband, xt5520101
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,25*
€ 2,45*
4 Tage
28644
36
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 1,49*
€ 2,80*
11 Tage
unbekannt
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 2,81*
5 Tage
28644
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 1,49*
€ 3,08*
Lager 5R7J8
180
36
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 3,12*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,93*
€ 3,49
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Rolle
ab 360 Rollen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Rolle
ab 720 Rollen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,03213* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 112,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
25006A
ab € 4,48*
Ähnlich
SETON
25004A
ab € 4,47*
Ähnlich
SETON
25007A
ab € 4,47*
Ähnlich
SETON
25005A
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.