Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell AlphaTec® 02-100, Chemikalienschutzhandschuhe, 6/XS, weiß, L: 38cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FMT0210006
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     T0210006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Die Chemikalienschutzhandschuhe AlphaTec® 02-100 sind vielseitig und halten den Träger vor einem breiten Spektrum an Chemikalien sicher und dessen AQL-Wert berträgt 0,065. Die maximale Sicherheit des individuellen Handschuh wird gewährleistet, da jeder Einzelne Tests bezüglichen Luft- und Wasserdurchlässigkeit erfolgreich durchlaufen muss. Der Chemikalienschutzhandschuh wird ohne die Beisetzung von Silikon produziert und findet beste Anwendung in der Chemie-Industrie, bei der Metallverarbeitung und der Biowissenschaften.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
6/XS
Länge:
38 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
12
€ 7,90*
ab € 10,32*
€ 15,12*
5 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 10,37*
€ 15,91*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 24 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 60 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 120 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 181,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.