Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matratzenschutz, SMS, weiß, B: 90cm, L: 200cm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Bild 1
Bild 1
Artikel-Nr.:
     7223-FM52355
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     52355
EAN/GTIN:
     4015544923551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Inkontinenzbezug
Matratzen Inkontinenzbezug
Matratzen Inkontinenzschutzbezug
Matratzenbezug Inkontinenz
Der Matratzenschutz SMS besteht aus speziellem, dreilagigem SMS- Material, das durch seine Mikroporenstruktur außergewöhnlich atmungsaktiv ist. Dieser Matratzenschutz ist feuchtigkeitsundurchlässig und elastisch. Dazu ist der Matratzenschutz aus SMS sehr bequem und leicht. Besonders allerdings ist der Matratzenschutz sehr hygienisch, da er abwaschbar ist. Einsetzbar ist der Matratzenschutz SMS im Kranken-und Pflegebereich.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
200 cm
Breite:
90 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 10,75*
€ 15,77*
4 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 10,84*
€ 16,78*
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 15,77*
€ 18,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,14*
€ 16,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,09*
€ 15,58
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 12,29*
€ 14,63
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 10,75*
€ 12,79
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,15* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 157,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.