Matratzen-Inkontinenzbezug für sicheren Schutz gegen Nässe
Herkömmliche Bettauflagen bieten zwar Schutz für den oberen Bereich einer Matratze und
Bettwäsche, doch einen Rundumschutz gegen Feuchtigkeit bieten nur professionelle Matratzen-Inkontinenzbezüge. Sie gibt es in der hautfreundlichen Frottee- oder in der besonders wasserundurchlässigen PVC-Variante. Je nach Belieben kann bei dem
Matratzenschutz zwischen Spannbezügen oder Systemen mit Rundum-Reißverschluss gewählt werden. Die Matratzenschoner werden in unterschiedlichen Farben und angeboten.
Schutzbezugarten: Frottee, PVC und Materialkombinationen
Schutzbezüge mit Frottee haben den Vorteil, dass man sich unmittelbar auf den Inkontinenzbezug legen kann. Gerade bei pflegebedürftigen Personen bietet ein Frotteebezug wohlige Weichheit und ein angenehmes Liegegefühl. Hautreizungen oder das Entstehen von offenen Wunden können damit vorgebeugt werden.
Inkontinenzartikel aus PVC bieten optimalen Schutz und lassen sich vor allem sehr leicht reinigen. So können Urin, Blut oder andere Körperflüssigkeiten der Matratze nichts mehr anhaben. Ebenfalls höchsten Nässeschutz garantieren Materialkombinationen aus PU-Beschichtung und Polyester. Durch die wasserabweisenden Eigenschaften der PU-Schicht sowie die hervorragende Atmungsaktivität des Polyesters wird eine lange Lebensdauer der Bettmatratze gewährleistet.
Allgemeine Eigenschaften
Egal, ob PVC, Frottee oder Materialmix – die meisten Matratzen-Inkontinenzbezüge überzeugen durch Atmungsaktivität, Wasserundurchlässigkeit und antiallergene Eigenschaften. Das Innen- und Außenmaterial ist robust und verhindert zu starke Bakterienbildung. Die Bezüge lassen sich meist bei 95° reinigen und können somit immer wieder eingesetzt werden. Es bietet sich an unter einem Matratzenschutzbezug eine saugfähige
Bettauflage zu verwenden, man kann aber alle Matratzen-Inkontinenzbezüge auch direkt auf die Matratze fixieren.