Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Matratzenschutzbezug Inkontinenz

  Matratzenschutzbezug Inkontinenz  (130 Angebote unter 29.297.753 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Matratzenschutzbezug Inkontinenz“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Matratzenschutzbezug Inkontinenz"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Matratzenschutzbezug Inkontinenz
^

Matratzen-Inkontinenzbezug für sicheren Schutz gegen Nässe

Herkömmliche Bettauflagen bieten zwar Schutz für den oberen Bereich einer Matratze und Bettwäsche, doch einen Rundumschutz gegen Feuchtigkeit bieten nur professionelle Matratzen-Inkontinenzbezüge. Sie gibt es in der hautfreundlichen Frottee- oder in der besonders wasserundurchlässigen PVC-Variante. Je nach Belieben kann bei dem Matratzenschutz zwischen Spannbezügen oder Systemen mit Rundum-Reißverschluss gewählt werden. Die Matratzenschoner werden in unterschiedlichen Farben und angeboten.

Schutzbezugarten: Frottee, PVC und Materialkombinationen

Schutzbezüge mit Frottee haben den Vorteil, dass man  sich unmittelbar auf den Inkontinenzbezug legen kann. Gerade bei pflegebedürftigen Personen bietet ein Frotteebezug wohlige Weichheit und ein angenehmes Liegegefühl. Hautreizungen oder das Entstehen von offenen Wunden können damit vorgebeugt werden. Inkontinenzartikel aus PVC bieten optimalen Schutz und lassen sich vor allem sehr leicht reinigen. So können Urin, Blut oder andere Körperflüssigkeiten der Matratze nichts mehr anhaben. Ebenfalls höchsten Nässeschutz garantieren Materialkombinationen aus PU-Beschichtung und Polyester. Durch die wasserabweisenden Eigenschaften der PU-Schicht sowie die hervorragende Atmungsaktivität des Polyesters wird eine lange Lebensdauer der Bettmatratze gewährleistet.

Allgemeine Eigenschaften

Egal, ob PVC, Frottee oder Materialmix – die meisten Matratzen-Inkontinenzbezüge überzeugen durch Atmungsaktivität, Wasserundurchlässigkeit und antiallergene Eigenschaften. Das Innen- und Außenmaterial ist robust und verhindert zu starke Bakterienbildung. Die Bezüge lassen sich meist bei 95° reinigen und können somit immer wieder eingesetzt werden. Es bietet sich an unter einem Matratzenschutzbezug eine saugfähige Bettauflage zu verwenden, man kann aber alle Matratzen-Inkontinenzbezüge auch direkt auf die Matratze fixieren.



Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.